Prix : 545,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AME International Jack Plates fournissent une base solide et stable pour les prises de bottls, béliers hydrauliques, et d’autres cylindres lors du levage. Idéal pour les surfaces molles inégales où un cylindre peut se charger latéralement. Idéal comme pad outrigger ainsi.
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques du produit :
- Longueur 18 » (45,7cm)
- Largeur 18 » (45,7cm)
- Hauteur 1,5 »
- Capacité 100 tonne
- Poids : 18 lbs
- Fabriqué aux États-Unis
- Conforme au règlement OSHA 29 CFR 1 926,305
Poids &Dimensions
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Hauteur maximale 1-1/2 po (3,81 cm)
- Faible hauteur 1 1/2 en
Détails du produit
- Type Plaque de Jack
- Quantité par paquet 1
- Marque AME International
- Description AME Titan Jack Plate with Non-Skid Surface, 18" x 18" x 1,5" - 14473
- Numéro de référence du fabricant 14473
- Capacité 100 tonnes
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rampe TEA, 6 x 7 x 24" - 15234
Article nº : B2348444
Pas encore évalué
215,95 $
AME Half Slab Super Crib, 6" x 12" x 12" - 15232
Article nº : B2348445
Pas encore évalué
609,00 $
339,95 $
AME Titan Jack Plate with Non-Skid Surface, 18" x 18" x 1,5" - 14473
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires