Quantité minimale: 3
Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le matériel de montage de cylindre offre des accessoires nécessaires pour monter beaucoup de types de cylindres d’air dans le modèle de montage de votre choix. La tige de cravate et les montures de bride peuvent être employées pour beaucoup d’applications semblables. Les montures de flange travaillent pour fournir une plus grande rigidité et la force, aidant à la réduction du désalignement. Choisissez parmi une large gamme de crochets clevis, supports oculaires et plaques de montage, clevises de tige, bandes d’autoswitch dans le type de montage, le matériel et la taille qui s’adapteront à votre application.
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
- Marque Aignep Etats-Unis
- Description Écrou jam M27 x 2 CH41 SP12
- Numéro de référence du fabricant 0DA000051G8ZI
Conformité et certifications
- Norme de montage ISO 15552
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aignep USA Jam Nut M27 x 2 CH41 SP12 Pour cylindres ISO
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit