Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111

Distributeur de savon vertical Bobrick® ClassicSeries™, montage en surface, B-2111

Article nº : WBB489369

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 69,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Distributeur de savon deux tons en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-40

Distributeur de savon Bobrick® ClassicSeries™, fixation en surface, deux tons, B-40

Bobrick® 20-oz liquide & distributeur de savon Lotion - 4" bec - B-8221

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 4" bec - B-8221

Distributeur de savon montée Surface de Bobrick® ConturaSeries® - B-4112

Distributeur de savon monté en surface Bobrick® ConturaSeries® – B-4112

Liquide Bobrick® & distributeur de savon Lotion 6" bec 34-oz. - B-8226

Liquide Bobrick® & distributeur de savon Lotion 6 po bec 34 oz - B-8226

Bobrick® 20-oz liquide & distributeur de savon Lotion - 6" bec - B-82216

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 6" bec - B-82216

Global Industrial™ inox Vertical de savon liquide distributeur - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42

Bobrick® 1-1/4" diamètre Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42

Distributeur de plusieurs rouleaux de papier en saillie Bobrick® ConturaSeries® - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Tablette en acier inoxydable Bobrick® - 24 po l x 8 po P - B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Évacuation sanitaire en saillie Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Évacuation sanitaire pour surface Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - Acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Manche en fibre de verre avec mâchoires en plastique Global Industrial™, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre avec mâchoires en plastique Global Industrial™, 1 po x 60 po

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Libman®917 Balai de hall commercial et ensemble de poêle à poussière - Couvercle fermé - Qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Distributeur de savon ClassicSeries™ est idéal pour les toilettes dans les bureaux, restaurants, établissements de santé, écoles, hôpitaux et plus encore. Réservoir vertical est fabriqué en acier inoxydable durable, résistant à la corrosion avec un fini satiné et est résistant au vandalisme. Vanne dispense des savons à mains tout usage commercialement commercialisés. Caractéristiques dissimulées, avec dessus de remplissage articulé qui requiert une clé spéciale pour ouvrir de fixation mural. Valve fonctionne avec moins de 5 lb de force. Fenêtre de recharge savon permet pour un entretien facile. 40-oz capacité. Dimensions : 4-3/4" W x 3-1/2" D x 8-1/8 "H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Activation Manuelle
  • Emplacement de montage Murale
  • Description ClassicSeries en saillie - Vertical
  • Capacité 1185 ml
  • Type Support mural
  • forme Liquide
  • Marque Bobrick
  • Série Série™ Classique
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant B-2111
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quel type d’acier inoxydable est utilisé? Quel est le savon préféré à utiliser dans le distributeur?

    Question posée par : Rodney, 15, 2020 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juin 17, 2020

      Bonjour Rodney, ce distributeur est fait de type-304, acier inoxydable de calibre 22 avec une finition satinée. Les savons pour les mains tout usage et les savons à base d’iode sont acceptables. Il est recommandé, pour prévenir la corrosion du réservoir, d’utiliser uniquement des savons liquides neutres en pH sans chlorure et de ne pas utiliser de désinfectants à base d’alcool. Je vous remercie pour votre question.

Économisez 17,00 $ avec ce produit comparable

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Article nº : 640905

(6)

Expédition en un jour ouvrable

52,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111

Distributeur de savon vertical Bobrick® ClassicSeries™, montage en surface, B-2111

Article nº : WBB489369

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111
    Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111
    Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111
    Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111
    Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111
    Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111
    Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant