Prix : 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PolyJohn® Mini Flush™ dispose d’un système toilette chasse d’eau automatique contenant, idéal pour une utilisation dans les chantiers de construction, des bureaux temporaires, huches d’outil, bus, bateaux, remorques de salle à manger et autres environnements où une toilette portative complète est incommode. À seulement 23" large, le Mini Flush™ peut aller presque n’importe où que vous en avez besoin d’aller. Construits en polyéthylène durable. Dispose d’un siège de capacité de gallon 15 et le robinet vide-vite de recirculation flush/RV. Dimensions : 23" W x 24-1/2 « D x 21-3/4" H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 21-3/4 po (55,25 cm)
Détails du produit
- Type Toilette portative
- Quantité par paquet 1
- Marque PolyJohn
- Matériau Plastique PEBD
- Numéro de référence du fabricant MF02-1000
- Capacité 15 gallons
- Couleur Gris étain
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Big Tom
Date de : Juin 03, 2015
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PolyJohn® Lily Tabs 40 Gram Toilet Tank Deodorizer Tablet - Mulberry - LTT2-2640M
Article nº : B435052
Pas encore évalué
253,95 $
Système de toilette autonome à chasse PolyJohn® Mini-Flush™ - MF02-1000
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires