Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce produit est fabriqué aux USA.
Poids &Dimensions
- Poids 17,6 lbs (8 kg)
Détails du produit
- Type Simple face - Horizontal
- Marque Saris
- Emplacement de montage Murale
- Description Couchette de vélo
- Matériau Acier
- Fermant à clé Non
- Numéro de référence du fabricant 6007
- Capacité 2 vélo
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cycliste de longue date
Date de : Avril 11, 2024
-
Reviewer : FTO
Date de : Janvier 09, 2024
Votre commentaire :
J’en ai assemblé 6 pour créer 3 arbres pour ma flotte de 12 vélos et celle de ma femme. Fonctionne très bien et permet d’économiser de l’espace dans le bunker à vélos. -
Reviewer : Ullrson
Date de : Novembre 24, 2022
Votre commentaire :
Nous vivons dans un immeuble d’appartements qui a des cages à vélos, mais nous avons encore eu quelques vols de vélos, alors j’ai décidé de déplacer nos vélos dans notre salle de stockage intérieure (déjà bondée). Nous ne pouvions rien attacher au mur de la salle de stockage, donc la couchette à vélo était la solution parfaite. Il supporte un VTT et un vélo de gravel (et une paire de skis à roulettes) sans aucun problème. -
Reviewer : Maître Gunny
Date de : Juillet 24, 2022
Votre commentaire :
J’aurais aimé l’acheter il y a des années... unité de rangement de vélo absolument parfaite ... se préparer à en acheter un deuxième. -
Reviewer : LadyzGotLegz
Date de : Août 26, 2021
Votre commentaire :
La règle N+1 des vélos et un mari menuisier ont pris la décision de déplacer mes « poneys » à l’intérieur et facile. Le Bike Bunk a rendu la façon de les stocker encore plus facile que cela. -
Reviewer : CHRISTOPHER
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai fait quelques recherches sur les solutions de stockage de vélo intérieur et suis tombé sur celui-ci. Il semblait être le meilleur support pour mes besoins (appartement avec un mur nu). When it arrived I was able to assemble it in approximately 20 minutes with very little effort. Parce que je vis dans un appartement, que je n’aime pas à percer le mur sauf si nécessaire et ce support a assez d’équilibre que ce n’était pas nécessaire. (Si vous avez des petits enfants je voudrais utiliser les chevilles bien). Deux vélos épouse parfaitement et je l’aime beaucoup j’ai donc commandé une seconde. -
Reviewer : Grace
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous aimons comment il tenir les vélos. -
Reviewer : Gerald
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Quel économiseur d’espace et idéal pour les pneus pas toujours sur le sol, aussi un grand présentateur du matériel type utilisé pour l’équitation. -
Reviewer : Joey d
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons commandé les socles à économiser de l’espace mais nous aime tellement que c’est une déclaration Im un motard et aime ma garde de vélos eux au large de la grande conception de plancher ne pouvait pas être plus heureux Merci
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Comment bien les casiers fonctionnent avec des vélos de filles qui ont la barre inclinée vice une Quinte bar partout ?
Question posée par : Ray, 30, 2016 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Ray, cela devrait fonctionner avec une barre de pente, cependant, les motos accrochera pas directement. Étant donné que l’appareil a été conçu pour des barres droites, que cela dépend de la conception de vélos. Les bras peuvent être ajustés et descendre le pôle mais resteront au même niveau. Je vous remercie pour vous l’intérêt pour notre produit !
-
-
J’envisage les deux vélos au mur. Permet-elle de serrures à vélo à utiliser ? Il s’agit pour les parties communes d’une habitation multifamiliale et il est important que les résidents peuvent verrouiller leur vélo.
Question posée par : LMC, 09, 2016 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
La couchette du vélo n’est pas fabriquée pour se servir d’un cadenas de vélo, mais vous pouvez verrouiller votre vélo et continuer à utiliser le panier. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Les deux superposés de vélo est fixé à un mur ? ou faut-il juste appuyer contre elle ?
Question posée par : Russ, 14 et 2011 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 14, 2011
Les deux superposés de vélo peut s’appuyer contre le mur ou être installé avec des vis en bois sur un mur qui sont fournis ou être protégés contre une autre deux vélo superposés.
-
Saris® deux vélos vélo intérieur Horizontal
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit