Prix : 929,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 929,00 $ ch.
- Acheter 3+ 885,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La chaise de bord de mer extérieure d'ameublement de grenouille a été construite avec le confort extrême à l'esprit. Fabriqué avec un arrière profilé lattes 6, cette chaire reflète le style traditionnel de votre fauteuil Adirondack quotidienne cependant, beaucoup plus confortable qu’une chaise traditionnelle. La chaise entière est faite à partir de la plastique recyclé de 100 % de Frog Furnishing rendant la chaise sans entretien. L’ensemble du produit est UV stabilisé pour se protéger contre la décoloration. Le matériel utilisé est Marine acier inoxydable, une industrie d’abord. Made in USA.
S’il vous plaît cliquez ici pour voir les chaises extérieures supplémentaires
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 39-1/2 po (100,33 cm)
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
- Épaisseur du siège 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur du siège 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Vert
- Type Chaise Adirondack
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 1
- Style Fauteuil
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Plastique recyclé
- Collection Bord de mer
- Description Chaire de bord de mer
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Vert
- Marque Mobilier de grenouille
- Numéro de référence du fabricant PB ADSEAGRE
- Matériau de cadre Plastique recyclé
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications LEED, matériaux certifiés
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
R&R Value Blue Center Stripe Pool Towel - 44" x 22" - 12 Pack
Article nº : B2369522
Pas encore évalué
73,95 $
Économisez 819,05 $ par ae. avec ce produit comparable
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
439,80 $
comparer les élémentsGrenouille mobilier recyclé chaise Adirondack de bord de mer en plastique, vert
929,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires