Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour être utilisé avec tous les bidons Wavian acier. Certifiés par l’EPA et le CARB lorsqu’il est utilisé avec les Wavian Jerry CAN. mesures 10-1/4" de long et 1-3/4" de diamètre. Fabriqué avec buse en acier de base et en plastique. Pince de type « Baïonnette » pour sûr, montage de preuve de fuite. Action « Saut de sèche » scelle quand pas en service. Tuyau d’air fonctionne en conjonction avec reniflard Wavian bidon. Débit élevé.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Description Embout de sécurité de la bombe gaz
- Assemblage requis Non
- Pour une utilisation avec Wavian bidon
- Marque Wavian
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal & plastique
- Numéro de référence du fabricant 3101
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications EPA, CARB & DOT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Wavian bidon remplacement bec suceur, Red - 3101
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires