Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Tout nouveau gaz belle peut, directement de l’usine qui les fabrique pour les différentes armées de l’OTAN. Flambant neuf, original, Jerry Cans faite aux plus hautes spécifications. Entièrement peinture-enduit à l’intérieur et à l’extérieur. Avoir un tuyau de reniflard complet, interne pour le coulage des éclaboussures. La plus haute qualité bidon là-bas. Original Mil Spec. Le système est livré avec un bec verseur et un adaptateur du bec. Wavian se spécialise dans la fourniture de jerricans de haute qualité et des produits connexes. Tous conçus pour être pratique, facile à utiliser et conçus pour offrir de nombreuses années de service. Jerricans sont fabriqués au plus haut niveau militaire, industriel, en plein air, survie, marine, hors route et motorsport et testés pour être approuvés par : EPA, DOT, CONTROLE, Standard de l’Australie, Suède Standard, allemand Standard et marchandises dangereuses Approbation par l’ONU. Détient 2,64 gallons. garantie de 2 an contre les vices de fabricants.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Kérosène
- Description Jerry Can
- Capacité 10 L
- Pouvez taper Bidon d’essence
- Type Jerry Can
- Quantité par paquet 1
- Marque Wavian
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3023
- Couleur Bleu
- Entonnoir Avec bec verseur & bec adaptateur
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CARB, EPA & DOT
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Voudrais savoir si ces bidons de carburant sont OSHA & NFPA approuvé.
Question posée par : Paul, 04 et 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 04, 2016
Oui, il s’agit d’OSHA approuvé, mais le vendeur n’a pas de documentation au sujet de l’approbation de la NFPA.
-
Jerry Wavian pouvez titulaire, détient 10 litres/2,64 Gallon gaz, noirs - 2792
Article nº : B1742358
Pas encore évalué
82,95 $
Wavian bidon remplacement bec suceur, Blue - 3104
Article nº : B2069616
Pas encore évalué
37,95 $
4,16 $
7,80 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Lunettes Uvex® Carbonvision™ S1650D sécurité, cadre noir & gris, lentille claire
Article nº : B2014130
Pas encore évalué
31,95 $
Jerry Wavian pouvez w/bec & bec adaptateur, Blue, capacité de 10 litres/2,64 gallons - 3023
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires