Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Wavian Jerry Can avec adaptateur de bec et de bec, capacité verte de 20 litres / 5 gallons - 3008
Tout nouveau gaz belle peut, directement de l’usine qui les fabrique pour les différentes armées de l’OTAN. Flambant neuf, original, Jerry Cans faite aux plus hautes spécifications. Entièrement peinture-enduit à l’intérieur et à l’extérieur. Avoir un tuyau de reniflard complet, interne pour le coulage des éclaboussures. La plus haute qualité bidon là-bas. Original Mil Spec. Le système est livré avec un bec verseur et un adaptateur du bec. Wavian se spécialise dans la fourniture de jerricans de haute qualité et des produits connexes. Tous conçus pour être pratique, facile à utiliser et conçus pour offrir de nombreuses années de service. Jerricans sont fabriqués au plus haut niveau militaire, industriel, en plein air, survie, marine, hors route et motorsport et testés pour être approuvés par : EPA, DOT, CONTROLE, Standard de l’Australie, Suède Standard, allemand Standard et marchandises dangereuses Approbation par l’ONU. Détient 5,28 gallons. garantie de 2 an contre les vices de fabricants.
Tout nouveau gaz belle peut, directement de l’usine qui les fabrique pour les différentes armées de l’OTAN. Flambant neuf, original, Jerry Cans faite aux plus hautes spécifications. Entièrement peinture-enduit à l’intérieur et à l’extérieur. Avoir un tuyau de reniflard complet, interne pour le coulage des éclaboussures. La plus haute qualité bidon là-bas. Original Mil Spec. Le système est livré avec un bec verseur et un adaptateur du bec. Wavian se spécialise dans la fourniture de jerricans de haute qualité et des produits connexes. Tous conçus pour être pratique, facile à utiliser et conçus pour offrir de nombreuses années de service. Jerricans sont fabriqués au plus haut niveau militaire, industriel, en plein air, survie, marine, hors route et motorsport et testés pour être approuvés par : EPA, DOT, CONTROLE, Standard de l’Australie, Suède Standard, allemand Standard et marchandises dangereuses Approbation par l’ONU. Détient 5,28 gallons. garantie de 2 an contre les vices de fabricants.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Huiles
- Description Jerry Can
- Capacité 20 L
- Pouvez taper Bidon d’essence
- Type Jerry Can
- Quantité par paquet 1
- Marque Wavian
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3008
- Couleur Vert
- Entonnoir Avec bec verseur & bec adaptateur
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CARB, EPA & DOT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jerry Wavian pouvez w/bec & bec adaptateur, vert, 20 litres/5 gallons - 3008
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit