Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

JET Tools 1-1/2 ton 5 'Lift série KLP levier de levage à chaîne robuste

JET Tools 1-1/2 ton 5 'Lift série KLP levier de levage à chaîne robuste

Article nº : WBB0013478

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

555,27 $ jusqu’à 11 % OFF

Prix : 491,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

JET Tools 3 ton 10 'Lift série VLP levier palan à chaîne

JET Tools 3 ton 10 'Lift série VLP levier palan à chaîne

JET Tools 3 ton 10 'Lift série VLP levier palan à chaîne

JET Tools 3 ton 10 'Lift série VLP levier palan à chaîne

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à cliquet Coffing LSB, Lift 1-1/2 tonne, 10pi.

Palan à cliquet Coffing LSB, Lift 1-1/2 tonne, 10pi.

Palan à cliquet Coffing LSB, Lift 1-1/2 tonne, 10pi.

Palan à cliquet Coffing LSB, Lift 1-1/2 tonne, 10pi.

Cm Série 653 Ratchet Lever Hoist, Capacité 3/4T, 10' Ascenseur

Cm Série 653 Ratchet Lever Hoist, Capacité 3/4T, 10' Ascenseur

Cm Série 653 Ratchet Lever Hoist, Capacité 3/4T, 10' Ascenseur

Cm Série 653 Ratchet Lever Hoist, Capacité 3/4T, 10' Ascenseur

OZ, palan à levier de levage avec Protection de surcharge STD 6ton capacité 20' ascenseur

OZ, palan à levier de levage avec Protection de surcharge STD 6ton capacité 20' ascenseur

OZ, palan à levier de levage avec Protection de surcharge STD 6ton capacité 20' ascenseur

OZ, palan à levier de levage avec Protection de surcharge STD 6ton capacité 20' ascenseur

JET Tools 3/4 ton 5 'Lift série VLP levier palan à chaîne

JET Tools 3/4 ton 5 'Lift série VLP levier palan à chaîne

JET Tools 3/4 ton 5 'Lift série VLP levier palan à chaîne

JET Tools 3/4 ton 5 'Lift série VLP levier palan à chaîne

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

JET Tools 1-1/2 ton 5 'Lift série KLP levier de levage à chaîne robuste

Caractéristiques :

  • Carter d’engrenage à impact élevé et couvercle de frein conçu pour un service intensif
  • Chaîne de charge de grade 100 équipée
  • Le pignon de chargement comporte des roulements à billes en cage pour un fonctionnement facile et fluide
  • Frein de style Weston avec double Pawl pour un fonctionnement sûr et fiable
  • Les disques de freins de qualité supérieure, sans amiante, garantissent une longue durée de vie
  • Les crochets de sécurité supérieurs et inférieurs sont conçus pour se plier lentement pour fournir un avertissement des surcharges
  • Les indicateurs de déformation sur les crochets permettent une mesure précise et un entretien facile
  • Les loquets de sécurité en acier coulé dépassent les normes de l’industrie
  • Testé à 150 % de la capacité nominale-certificat inclus
  • Conforme aux normes ANSI B 30,16
  • Usine certifiée ISO 9001-2000

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la chaîne de charge 7,1 mm
  • Ascenseur 5 ft
  • Salle de tête 16-1/4 en
  • Longueur du manche 16-1/4 en
  • Capacité de poids nominal 1 1/2 lbs

Détails du produit

  • Marque jet
  • Description Hoists & pullers manuels
  • Distance de travail 13-3/4
  • Numéro de référence du fabricant 110403
  • Forcer l’actionnement 46
  • Couleur Orange
  • Chutes de chaîne 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
JET Tools 1-1/2 ton 5 'Lift série KLP levier de levage à chaîne robuste

JET Tools 1-1/2 ton 5 'Lift série KLP levier de levage à chaîne robuste

Article nº : WBB0013478

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant