Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

Article nº : WBB0013567

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

382,18 $ jusqu’à 11 % OFF

Prix : 338,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

Caractéristiques :

  • Engrenage triple Spur efficace
  • La poulie de charge est supportée par des roulements à rouleaux en acier trempé pour un fonctionnement facile
  • Double Pawl le frein de style Weston offre un fonctionnement fiable et sûr
  • Disque de frein sans amiante de qualité supérieure garantissant une longue durée de vie
  • Equipé d’une chaîne de charge de grade 80
  • Les crochets de sécurité supérieurs et inférieurs sont conçus pour se plier lentement pour fournir un avertissement des surcharges
  • Charge testée à 150 % de la capacité nominale-certificat fourni
  • Rencontrez les normes ASME B 30,16
  • Certifié ISO 9001-2000

Poids &Dimensions

  • Capacité de levage 1100 lbs
  • Diamètre de la chaîne de charge 5 mm
  • Salle de tête 11-1/4 en
  • Ascenseur 10 ft
  • Longueur de révision de la chaîne à main pour soulever la charge 1 pieds 25 ft
  • Capacité de poids nominal 1/2 lbs

Détails du produit

  • Marque jet
  • Description Hoists & pullers manuels
  • Numéro de référence du fabricant 101102
  • Forcer l’actionnement 51
  • Couleur Orange
  • Chutes de chaîne 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

Article nº : WBB0013567

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant