Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

JET Tools 2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

Article nº : WBB0013544

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

631,72 $ jusqu’à 12 % OFF

Prix : 559,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH palan à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH palan à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH palan à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH palan à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

JET Tools 2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

Caractéristiques :

  • Equipé d’un dispositif de protection automatique contre les surcharges comme équipement standard (jusqu’à 5 tonnes)
  • L’appareil est préréglé en usine pour éviter une surcharge grave du treuil
  • L’actionnement est automatique, ne nécessitant aucune entrée de l’opérateur
  • Triple Spur orienté pour un fonctionnement efficace
  • Chaîne de charge de grade 100 pour une plus grande résistance
  • Disque de frein sans amiante de qualité Premium exclusif pour une durée de vie plus longue
  • Charge testée à 150 % de la capacité nominale avec certificat
  • Conforme aux normes ASME B 30,16
  • Usine certifiée ISO 9001-2000

Poids &Dimensions

  • Capacité de levage 4400 lbs
  • Diamètre de la chaîne de charge 8 mm
  • Salle de tête 14-3/4 en
  • Ascenseur 10 ft
  • Longueur de révision de la chaîne à main pour soulever la charge 1 pieds 70 ft
  • Capacité de poids nominal 2 lbs

Détails du produit

  • Marque jet
  • Description Hoists & pullers manuels
  • Numéro de référence du fabricant 101332
  • Forcer l’actionnement 79
  • Couleur Orange
  • Chutes de chaîne 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
JET Tools 2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

Article nº : WBB0013544

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant