Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

JET Tools 5 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 5 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

Article nº : WBB0013539

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

2 134,70 $ jusqu’à 12 % OFF

Prix : 1 888,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH palan à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH palan à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH palan à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH palan à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

JET Tools 5 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

Caractéristiques :

  • Equipé d’un dispositif de protection automatique contre les surcharges comme équipement standard (jusqu’à 5 tonnes)
  • L’appareil est préréglé en usine pour éviter une surcharge grave du treuil
  • L’actionnement est automatique, ne nécessitant aucune entrée de l’opérateur
  • Triple Spur orienté pour un fonctionnement efficace
  • Chaîne de charge de grade 100 pour une plus grande résistance
  • Disque de frein sans amiante de qualité Premium exclusif pour une durée de vie plus longue
  • Charge testée à 150 % de la capacité nominale avec certificat
  • Conforme aux normes ASME B 30,16
  • Usine certifiée ISO 9001-2000

Poids &Dimensions

  • Capacité de levage 11000 lbs
  • Diamètre de la chaîne de charge 9 mm
  • Salle de tête 23-5/8 en
  • Ascenseur 20 ft
  • Longueur de révision de la chaîne à main pour soulever la charge 1 pieds 198 ft
  • Capacité de poids nominal 5 lbs

Détails du produit

  • Marque jet
  • Description Hoists & pullers manuels
  • Numéro de référence du fabricant 101356
  • Forcer l’actionnement 83
  • Couleur Orange
  • Chutes de chaîne 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
JET Tools 5 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

JET Tools 5 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne avec protection contre les surcharges Heavy Duty

Article nº : WBB0013539

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant