Prix : 325,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 325,95 $ ch.
- Achetez 5-10 309,95 $ ch.
- Acheter 11+ 299,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le poteau de chandelier JetTrac Receiver agit comme la fin de la ligne pour votre solution de barrière de sécurité JetTrac. Sa base lourde est plus que suffisante pour recevoir des bandes barrières JetTrac à haute tension. Permet de terminer une ceinture de barrière JetTrac lorsque d’autres options ne sont pas disponibles, comme l’espace ouvert d’une aire de trafic d’aéroport ou d’un parking d’aréna. Accepte les extrémités de courroie standard dans 4 directions différentes.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Diamètre du poteau 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur du poteau 39 in (99,06 cm)
- Largeur de la ceinture 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de la base 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs Post Wrinkle noir
- Pièce jointe Récepteur standard
- Famille de couleurs de base Noir
- Assemblage requis Oui
- Style de base Rond
- Type Poste récepteur
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Post Matériel Aluminium
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de texte Aucun message
- Nombre de courroies 0
- Message de ceinture Aucun message
- Marque Lavi Industries
- Famille de couleurs de ceinture Sans ceinture
- Roues Non
- Série JetTrac ( JetTrac )
- Matériau de base Fonte/plastique
- Numéro de référence du fabricant 50-3055WB
- Matériau de la ceinture Polyester
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barrière de ceinture rétractable Lavi Industries JetTrac Wall Mount, ceinture noire/crochet standard de 65'
Article nº : B998372
Pas encore évalué
1 155,00 $
Barrière de ceinture rétractable Lavi Industries JetTrac Wall Mount, ceinture noire/crochet S de 65'
Article nº : B998373
Pas encore évalué
1 155,00 $
Lavi Industries JetTrac Receiver Post, 39 » Black Wrinkle Post
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires