Prix : 839,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Présentation du tout nouveau nettoyeur vapeur pour bijoux 4100CJ. Afin d’économiser de l’espace et d’intégrer un look épuré et prêt pour la vitrine, l’activation de la vapeur se fait désormais à l’aide d’un interrupteur monté sur le côté du corps du 4100CJ. Plus besoin de pédale et de cordon pour vous gêner. Une solution simple et élégante.
Le mode Eco vous permettra d’économiser jusqu’à 33 % sur les coûts énergétiques en réduisant la consommation d’énergie lorsque la chaudière n’est pas utilisée. Génial pour votre porte-monnaie et intelligent pour la planète. Le 4100CJ a une capacité absolue de 2,2 L, utilise notre nouveau système d’élément chauffant externe pour optimiser la quantité de vapeur disponible à utiliser et a une pression de fonctionnement de 3,5 bar / 50 P.S.I. pour une efficacité de nettoyage maximale.
Caractéristiques :
Le mode Eco vous permettra d’économiser jusqu’à 33 % sur les coûts énergétiques en réduisant la consommation d’énergie lorsque la chaudière n’est pas utilisée. Génial pour votre porte-monnaie et intelligent pour la planète. Le 4100CJ a une capacité absolue de 2,2 L, utilise notre nouveau système d’élément chauffant externe pour optimiser la quantité de vapeur disponible à utiliser et a une pression de fonctionnement de 3,5 bar / 50 P.S.I. pour une efficacité de nettoyage maximale.
Caractéristiques :
- Restez en veille et économisez jusqu’à 33 % : Si vous utilisez votre chaudière toute la journée, vous n’aurez probablement jamais besoin du mode éco. Cependant, si vous avez des périodes pendant la journée où vous savez que la chaudière ne sera pas nécessaire, le mode Eco vous permet de mettre la chaudière en état de veille. Lorsque vous êtes prêt à l’utiliser à nouveau, il vous suffit de rallumer l’interrupteur et en moins de 2 minutes, vous êtes prêt à travailler. Félicitations, vous venez d’économiser jusqu’à 33 % sur vos coûts d’énergie
- Nos chaudières : Depuis plus de 20 ans, Reliable a produit des dizaines de milliers de nos chaudières populaires des séries 4000 et 5000. Après une recherche et un développement approfondis et des tests exhaustifs, nous sommes heureux d’annoncer une toute nouvelle chaudière en acier inoxydable de 2,2 L pour le nettoyeur vapeur 4100CJ Jewelry. Maintenant jusqu’à 50 % plus épais !! Avec une forme améliorée pour une vapeur sèche de qualité supérieure et un élément chauffant externe super robuste pour améliorer les performances de la vapeur et la durée de vie de la chaudière
- 4 Système de sécurité : Le 4100CJ dispose de 4 systèmes de sécurité, dont un pressostat, une protection de thermostat, un capuchon de sécurité avec soupape de sécurité et un indicateur de niveau d’eau bas
- Qualité italienne : « Made in Italy » est un signe de prestige dans l’industrie. Nous sommes fiers que la production de nos chaudières commerciales soit à 100 % Made in Italy. Che Bello !
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 en
- Profondeur 10-1/2 en
- Hauteur 10 dans
- Poids 10,8 lbs
- Longueur 8 dans
- Longueur du cordon 4-1/2'
Détails du produit
- Tension 110 V
- Description Nettoyeur vapeur de bijoux
- Capacité 2,08 qt
- Ampérage 10 A
- Puissance en watts 1000 W
- Type Nettoyeur vapeur de bijoux
- Puissance de pression 50 LB/PO2
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiable
- Matériau Acier inoxydable
- Température 195° F
- Numéro de référence du fabricant 4100CJ
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nettoyeur vapeur fiable pour bijoux avec mode Eco, capacité de 2,2 L, 10 po H
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit