Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Circ. 1877-pied Johnson 0100-1 (4" dia.) Roue de mesure Structo-Cast®
1877-0100 de Johnson caractéristiques de la roue de mesure totale, un 3 manche télescopique qui s’étend de 17" 42", une poignée ergonomique anti-dérapante en caoutchouc, cadre en aluminium rigide, un compteur de chiffres 5 et une Structo-Cast® de roue avec pneu en caoutchouc. Roues de mesure sont utilisés pour les projets de construction intérieure et extérieure chaque fois que les mesures de temps sont nécessaires tels que la construction de routes, estimation des terrains de stationnement et installations de l’allée et resurfaçage, coulage béton, bâtiments et beaucoup de mesure lignes. Applications intérieures comprennent les gymnases, les couloirs commerciaux et les mesures résidentiel salle. Utilisateurs comprennent les arpenteurs, ingénieurs civils, architectes paysagistes, pavage des équipages, des représentants d’assurance et autres.
Caractéristiques :
1877-0100 de Johnson caractéristiques de la roue de mesure totale, un 3 manche télescopique qui s’étend de 17" 42", une poignée ergonomique anti-dérapante en caoutchouc, cadre en aluminium rigide, un compteur de chiffres 5 et une Structo-Cast® de roue avec pneu en caoutchouc. Roues de mesure sont utilisés pour les projets de construction intérieure et extérieure chaque fois que les mesures de temps sont nécessaires tels que la construction de routes, estimation des terrains de stationnement et installations de l’allée et resurfaçage, coulage béton, bâtiments et beaucoup de mesure lignes. Applications intérieures comprennent les gymnases, les couloirs commerciaux et les mesures résidentiel salle. Utilisateurs comprennent les arpenteurs, ingénieurs civils, architectes paysagistes, pavage des équipages, des représentants d’assurance et autres.
Caractéristiques :
- chiffre 5, facile à lire compteur magnifié mesure précisément jusqu'à 9 999 pieds, 11 pouces
- 3 pièce aluminium télescopique poignée s’étend de 17 pouces à pouces 42 - s’insère dans une boîte à outils ou une mallette
- Durable, pneu en caoutchouc - 4 po diamètre
- Cadre en aluminium rigide
- Poignée anti-dérapante ergonomique
Poids &Dimensions
- Mesure maximale 9 999 pi
Détails du produit
- Type Niveau
- Digital Non
- Marque Niveau de Johnson & outil
- Numéro de référence du fabricant 1877-0100
- Matériau de cadre Plastique
- Poignée Style Antidérapant ergonomique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Roue de mesure Structo-Cast® Johnson Level 1877-0100, circonférence de 1 pi (diamètre de 4 po)
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires