Prix : 16,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bearings Limited JT99 aiguille portant, coupe dessinée, avec cage, 1 joint, alésage 14,3 mm
Roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux et sont classés comme soit radial ou butées selon la direction de la charge qu’ils soutiennent. Roulements à aiguilles comprennent les roulements dont rouleaux dépasse légèrement la gamme de taille d’aiguilles tel que stipulé par l’ISO. Roulements à aiguilles incluent coupe dessinée, solides roulements radiaux et butées d’aiguille. Roulements à aiguilles sont disponibles en deux types : complément en cage et complet. Coupe dessinée bagues extérieures sont fabriqués soigneusement sélectionnés en acier allié. Ils sont durcies superficielles alter pressurage précis, en leur donnant une structure unique. La cage de l’aiguille portant précisément guide les rouleaux à la diamètre des rouleaux. La surface de la cage est durcie pour réduire le couple de frottement et d’augmenter la rigidité et de résistance à l’usure.
Roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux et sont classés comme soit radial ou butées selon la direction de la charge qu’ils soutiennent. Roulements à aiguilles comprennent les roulements dont rouleaux dépasse légèrement la gamme de taille d’aiguilles tel que stipulé par l’ISO. Roulements à aiguilles incluent coupe dessinée, solides roulements radiaux et butées d’aiguille. Roulements à aiguilles sont disponibles en deux types : complément en cage et complet. Coupe dessinée bagues extérieures sont fabriqués soigneusement sélectionnés en acier allié. Ils sont durcies superficielles alter pressurage précis, en leur donnant une structure unique. La cage de l’aiguille portant précisément guide les rouleaux à la diamètre des rouleaux. La surface de la cage est durcie pour réduire le couple de frottement et d’augmenter la rigidité et de résistance à l’usure.
Poids &Dimensions
- Largeur 14,3 mm
- Diamètre d’alésage 14,3 mm
- Diamètre 19,05 mm
- Charge statique nominale 7730 N
Détails du produit
- Marque Bearings Limited
- Matériau de la cage Boîtierentôle
- Type de roulement Roulement à aiguilles
- Température maximale 250°F°F
- Indice de charge dynamique 6010
- Numéro de référence du fabricant JT99
- Vitesse maximale 13500 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN JT99 Roulement à aiguilles, Tasse étirée, Cage, 1 Sceau, Alésage 14,3mm
16,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit