Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jump Start CK64060 Hot House w/chaleur Mat, 11 "x 22" plateau, 72-cellule insertion, 7,5" Dome
Commencer un saut sur la saison de croissance avec la Hot House avec tapis de chaleur des semis. Il est bien connu que les graines germeront souvent beaucoup plus facilement lorsqu’il est fourni avec des températures 10 F-20 F au-dessus de la température ambiante. Démarrer rapidement avec vos propres médias croissante et les bouchons ou les acheter séparément pour une installation de système complet. Le tapis de chaleur des semis est UL listed et dégage une chaleur douce qui sera jamais endommager les racines. Inclut plateau de base, 72-cellule insertion, ventilé dôme et instructions complètes mat de chaleur sont imprimées directement sur le tapis.
Caractéristiques :
Commencer un saut sur la saison de croissance avec la Hot House avec tapis de chaleur des semis. Il est bien connu que les graines germeront souvent beaucoup plus facilement lorsqu’il est fourni avec des températures 10 F-20 F au-dessus de la température ambiante. Démarrer rapidement avec vos propres médias croissante et les bouchons ou les acheter séparément pour une installation de système complet. Le tapis de chaleur des semis est UL listed et dégage une chaleur douce qui sera jamais endommager les racines. Inclut plateau de base, 72-cellule insertion, ventilé dôme et instructions complètes mat de chaleur sont imprimées directement sur le tapis.
Caractéristiques :
- 7,5" humidité dôme avec trois évents réglables
- Augmente le succès de la germination
- Meilleur contrôle de l’humidité pour une croissance optimale
- 17 watts, tapis de chaleur 120 volts
- plateau de base étanche 11 "x 22"
- 72-cellule des semis insert
- Notice avec conseils cultivons
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Marque Jump Start
- Tension 120 V
- Numéro de référence du fabricant CK64060
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jump Start CK64060 Hot House w/chaleur Mat, 11 "x 22" plateau, 72 cellules Insert, Dome 7-1/2"
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires