Prix : 4,74 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jump Start JS12GH serre de 12 cellules plateau plat w/granulés
Le Jump Start 12 cellulaire serre comprend 12 tourbe biodégradable croître pellets confortablement et en toute sécurité aident les graines à germer et les racines. Démarrer un légume ou herbe jardin à droite sur le rebord de votre fenêtre ou ailleurs qui est pratique dans ce plateau imperméable à l’eau réutilisable. Une fois que vos plants ont établi des racines, les transplanter et recommencer avec des pellets nouveau et des nouveaux semis ou des boutures. Le dôme ventilé inclus maintient l’humidité et la chaleur, ce qui en fait l’environnement idéal pour la croissance fragile. Jump Start serres sont parfaits pour les fleurs, herbes et légumes et sont également respectueuses de l’environnement lorsqu’il est utilisé avec les pellets inclus.
Le Jump Start 12 cellulaire serre comprend 12 tourbe biodégradable croître pellets confortablement et en toute sécurité aident les graines à germer et les racines. Démarrer un légume ou herbe jardin à droite sur le rebord de votre fenêtre ou ailleurs qui est pratique dans ce plateau imperméable à l’eau réutilisable. Une fois que vos plants ont établi des racines, les transplanter et recommencer avec des pellets nouveau et des nouveaux semis ou des boutures. Le dôme ventilé inclus maintient l’humidité et la chaleur, ce qui en fait l’environnement idéal pour la croissance fragile. Jump Start serres sont parfaits pour les fleurs, herbes et légumes et sont également respectueuses de l’environnement lorsqu’il est utilisé avec les pellets inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-2/3 po (4,23 cm)
- Hauteur 1/4 en
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Marque Jump Start
- Description 12-cellule serre plateau plat w/granulés
- Numéro de référence du fabricant JS12GH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jump Start JS12GH 12 cellules serre hydroponique bac plat w/granulés
4,74 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires