Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Justrite distribution peut, 4" D x 10-1/2" H, 1 Quart, polyéthylène, rouge - 14010
Distributeur canettes permis facile, une main distribution de liquides directement sur la surface de travail. Étanches, à fermeture automatique, valve distributeur en laiton minimise les déversements et contrôle excès. FM approuvé des valves en laiton sont idéales pour une utilisation avec des produits inflammables. Corps texturé de polyéthylène haute densité offre une prise ferme.
Distributeur canettes permis facile, une main distribution de liquides directement sur la surface de travail. Étanches, à fermeture automatique, valve distributeur en laiton minimise les déversements et contrôle excès. FM approuvé des valves en laiton sont idéales pour une utilisation avec des produits inflammables. Corps texturé de polyéthylène haute densité offre une prise ferme.
Poids &Dimensions
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 0,032 lb (.01 kg)
Détails du produit
- Type de carburant Tout
- Description Distribution non métallique peut
- Capacité 0,25 gal (.95 l)
- Pouvez taper Boîte de distribution
- Comprend Étanche à fermeture automatique buse & bec 1/4"
- Type Peut
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Polyéthylène
- Style Boîte de distribution
- Numéro de référence du fabricant 14010
- Couleur Rouge
- Entonnoir Sans entonnoir
Conformité et certifications
- Certifications FM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po
Article nº : 240825
174,95 $
Justrite® sécurité pouvez taper j’ai - un Gallon en acier galvanisé, rouge, 7110100
Article nº : 420200
Pas encore évalué
86,95 $
Justrite distribution peut, 4" D x 10-1/2" H 1 pinte, polyéthylène, Red - 14010
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires