Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dotée d’une élégance traditionnelle classique, notre collection de robinets Accent d’Olympia est sans âge et simple. Accent peut à la fois simplifier et apporter une amélioration essentielle à votre maison avec un style sobre et durable équilibré avec une fonctionnalité transparente. Nous produisons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d’économie d’eau, tout en subissant des tests rigoureux en usine pour assurer une durabilité inégalée et une longévité démontrée. Les robinets Accent sont conçus pour surpasser les exigences réglementaires et bénéficient du service et de la livraison supérieurs d’Olympia, ainsi que d’une garantie résidentielle à vie inégalée par les autres produits de sa catégorie.
- Poignée à levier
- Tête de pulvérisation avec 2 modèles de pulvérisation pivotant de 360 degrés avec tuyau de tête de pulvérisation à connexion rapide
- Portée de 8 », 7-1/2 » du pont à l’aérateur
- Cartouche de disque en céramique
- Installation 1 ou 3 trous 8 », plaque de couverture de pont incluse
- Tête de pulvérisation pivotante à rotule
- Lignes d’alimentation flexibles 30 » faciles à installer avec connexions 3/8 »
- Avec un débit de 1,5 gpm
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-3/16
- Largeur 5-3/4
- Taille de connexion 3/8 en
- Connexion Compression ga
- Centre Installation 1 ou 3 trous 8 » en
- Portée du bec verseur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Épaisseur maximale du pont 2
- Hauteur du bec verseur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Débit 1,5
- Trous du robinet 1 ou 3
- Marque Olympia
- Matériau Métal
- Style Traditionnel
- Finition Chrome poli
- Numéro de référence du fabricant K-5040
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Olympia Accent K-5040 Robinet de cuisine rabattable à levier unique Chrome poli
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit