Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco K100, C-Frame, Pôle ombragé, 1/100 HP, 2750 Tr
- Vitesse 1
- 0,73 amplis de
- 143T cadre
- Dimension Shaft: 0,181 x 1,05
- Mont: Rigide
- Boîtier : ouvert
- Bague roulement
Poids &Dimensions
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Taille de la pile 0,62 po (1,57 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 1
- Description Moteur C-Frame
- Cadre C-Frame
- RPM nominal 3000
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 1/100 HP
- Phase 1
- Rotation CFSG °
- Marque Fasco
- Ampères à pleine charge 0,71 FLA
- Pôles 2
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant K100
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco K100, 1/100 HP, 2750 Tr/min, C-Frame Dia, 120V
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit