Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco K161, C-Frame, Pôle ombragé, 1/50 HP, 3000 Tr
- Vitesse 2
- 0,86-0,44 Amps
- Dimension Shaft: 0,218 x 1,44
- Boîtier : ouvert
- Bague roulement
Poids &Dimensions
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Taille de la pile 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 3000
- Description Moteur C-Frame
- Cadre C-Frame
- Puissances en chevaux 1/50 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Phase 1
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Ampères à pleine charge 0,9 FLA
- Pôles 2
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant K161
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco K161, 1/50 HP, 3000 Tr/min, C-Frame Dia, 120V
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit