Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle de Karry-All Fancort 80 panier réglable de PCB conductrices sont des grilles réglables qui détiennent conseils solidement sur les deux côtés opposés pour une protection maximale pendant le transport et stockage, horizontalement ou verticalement. Trois modèles différents de Karry-Alls sont présentés, chacun avec un guide de carte différente moulés par injection pour traiter les planches de petits, moyens, grands, très grands et dur-à-hold. Tous les guides de la carte sont moulés dans un matériau conducteur solide, renforcé répondant Mil Spec #B-81705-B pour les décharges d’électricité statique. Le standard Karry-Alls peuvent tolérer des solvants et des températures à 185° F. Ils sont très faciles à mettre en place avec des extrusions d’aluminium tubulaire rigide et écrous non tournantes avec grandes vis plastique conductrices qui enferment dans les extrusions.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- mesurent les emplacements numérotés 75 0,11" W x 0,155" D sur un terrain de 0,210"
- Insertion facile de Conseil aux nervures de décalage
- Raidisseurs en acier et des nervures moulées empêchent la flexion
- Guides de carte standard sont 12,5 %" de profondeur ; en option 18" ou 24" guides pour les planches très larges ; P/N 80-18-18
- Option poignée Réf. KAH-2
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Largeur de la capacité de la carte 18 in (45,72 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur de capacité de la carte 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Pitch 210 po (.53 cm)
- Emplacement de taille de fente (L x P) 110 x 155 po
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Tolérance à la température 185° F
- Assemblage requis Oui
- Capacité 75 slots
- Type Karry-tout modèle 80 Rack
- Quantité par paquet 1
- Marque Fancort
- Matériau Métal & plastique
- Numéro de référence du fabricant 80 18-2
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
7,00 $
Fancort KLM-tout modèle 80 réglable conducteur moyen, grand PCB Rack, 20" W x 12-1/2 « D x 18-3/4" H
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires