Souvent achetés ensemble
Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Flans d’entretoise Howard Kendall sont un cran au-dessus du reste. Plupart des gens pensent des entretoises ou remplissage panneaux que juste ça, quelque chose pour combler les lacunes dans les armoires et racks de serveurs. Panneaux de flans/remplissage entretoise faire étagères et armoires look soigné, propre et organisé. Tous de la Howard Kendall flans entretoise plate ont une couche de poudre noire de haute qualité de finition, coins arrondis et sont made in USA. Intercalaires blancs à plat / fournir des panneaux de remplissage le plus ajouté force et monter avec n’importe quel matériel rack ou utilisent la construction dans des clips sans outil pour les enclencher dans les guides de style écrou cage. Ils sont rentables et faciles à installer. Tous de la Howard Kendall flans entretoise plat sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5/8 en
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 3U
- Description 3U Spacer plat blanc
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Entretoise en blanc
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1901-1-101-03
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 1U 20" solide coulissant étagère
Article nº : B655832
Pas encore évalué
199,95 $
Kendall Howard™ 1U ventilé 20" coulissant étagère
Article nº : B655852
Pas encore évalué
215,95 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 1U Patch Panel support
Article nº : B655811
Pas encore évalué
56,95 $
Kendall Howard™ 3U Spacer plat blanc
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires