Souvent achetés ensemble
Prix : 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 8U sécurité meuble à montage mural
Le Kendall Howard 8U Security Wall Mount Cabinet est une solution sûre et professionnelle pour loger votre réseau, votre équipement électrique et périphérique. Souvent, de petits bureaux ou des emplacements éloignés nécessitent des données coûteuses et de l'équipement réseau pour être installé dans un environnement ouvert. Cela peut souvent conduire à des problèmes avec les employés, les clients ou d'autres personnes qui altèrent ou détruisent des appareils. Avec cette enceinte de montage mural, vous pouvez monter en toute sécurité tout votre équipement et éliminer le risque d'utilisation non autorisée.
Caractéristiques :
Le Kendall Howard 8U Security Wall Mount Cabinet est une solution sûre et professionnelle pour loger votre réseau, votre équipement électrique et périphérique. Souvent, de petits bureaux ou des emplacements éloignés nécessitent des données coûteuses et de l'équipement réseau pour être installé dans un environnement ouvert. Cela peut souvent conduire à des problèmes avec les employés, les clients ou d'autres personnes qui altèrent ou détruisent des appareils. Avec cette enceinte de montage mural, vous pouvez monter en toute sécurité tout votre équipement et éliminer le risque d'utilisation non autorisée.
Caractéristiques :
- capacité de poids de 250 lb
- Rails réglables sans outil de style Cage Nut
- 20" profondeur utilisable
- 19" EIA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-21/32 po (52,47 cm)
- Largeur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Profondeur intérieure 20 in (50,8 cm)
- Hauteur intérieure 14 in (35,56 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Hauteur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 8U
- Description Sécurité du montage meuble
- Assemblage requis Oui
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Acrylique
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-3-100-08
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Daniel
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
Article nº : B655890
Pas encore évalué
72,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 8U sécurité meuble à montage mural
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires