Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heavy Duty barre hauteur Guéridon avec haute pression stratifié haut et Base en fonte. Idéal pour les salles de pause, des cafétérias et salles à manger. Le Guéridon est 30" ronde et 42" haute pour accueillir les tabourets. Il a 1,25" épais haute pression laminé qui est durable et facile à nettoyer. Le haut a un avantage de moule en T noir attrayant qui ne sera pas fissurer ou peler. Le massif en fonte X-base a patins pour empêcher la table de sautillement sur sol inégal de nivellement. L’acier a un diamètre de 3" et est faite en acier de calibre 16. La voûte et sole sont tous livrés dans une boîte. Facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur de la Table à manger Bar le 41-42"" H
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Piédestal
- Assemblage requis Oui
- Description Table de restaurant de hauteur de bar
- Type Table de bar
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque KFI sièges
- Style Table de hauteur de barre
- Numéro de référence du fabricant T30RD-B2015-38-NA
- Famille top color Naturel
- Forme Rond
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KFI 30 » Table ronde de restaurant de hauteur de bar, normal
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires