Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RACATAC genoux assis creeper vous permet de travailler dans une position à genoux pris en charge tout en laissant vos pieds gratuits contrôler vos mouvements. Un siège entièrement réglable confort, châssis léger en aluminium solide, 2" roulements à billes roulettes polyuréthane, plateau à outils et genouillères imperméables durables sont quelques-unes des caractéristiques qui fait de cet outil le choix pour les emplois nécessitant un travail sur vos genoux. Les genouillères de modèle 2" sont plus près du sol et sont préférés pour des applications de repasseuses qui sont pour la plupart dans un genoux / se pencher sur la position. Garantie limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Dimensions du siège 9 x 11 po
- Longueur 20 yd (18,29 m)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 8,5 lbs (3,86 kg)
- Dimensions du plateau 8 x 17 x 1 po
Détails du produit
- Description Plante grimpante à genoux/séance
- Capacité 300lbs.
- Marque Racatac
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 01RAC
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
AME International camion jaune roue Dolly - 71300
Article nº : B2083434
Pas encore évalué
215,95 $
JohnDow Mobile pneu Taxi™ Stand - JDI-TT1
Article nº : B2222434
Pas encore évalué
179,95 $
RACATAC coin à genoux-liane w/2 "roulettes - 01RAC
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires