Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pince et clé dans un seul outil
La clé à pince Knipex 86 03 250 - pour des applications classiques telles que dans les zones sanitaires.
La clé combine de nombreuses fonctions: elle remplace métrique comme impérial tout un ensemble de clés, peut être ajustée très rapidement et directement sur la pièce à usiner en appuyant sur un bouton et emballe en continu toutes les largeurs de préhension jusqu’à 40 mm ou 1 1/2 pouces. Le boulon de joint se verrouille solidement en place, ce qui empêche tout réglage accidentel. Les mâchoires de préhension lisses se tiennent en parallèle et emballent la pièce à usiner sans endommager les bords et les surfaces sensibles - travaillez directement sur le chrome.
La clé à pince Knipex.
Renforcement 10x de la force de la main: L’excellent mécanisme de la clé de la pince renforce la force de la main appliquée de 10 fois. Les pièces à usiner le maintiennent solidement comme un étau. Même les objets plats peuvent être saisis et traités facilement grâce à la force de pression élevée et aux mâchoires parallèles.
Échelle de taille découpée au laser
La pince KNIPEX redessinée comporte deux balances découpées au laser : métrique à l’avant, impériale à l’arrière. Cela signifie que vous pouvez régler la capacité de préhension à l’avance pour les pièces plus difficiles à atteindre.
Caractéristiques :
La clé à pince Knipex 86 03 250 - pour des applications classiques telles que dans les zones sanitaires.
La clé combine de nombreuses fonctions: elle remplace métrique comme impérial tout un ensemble de clés, peut être ajustée très rapidement et directement sur la pièce à usiner en appuyant sur un bouton et emballe en continu toutes les largeurs de préhension jusqu’à 40 mm ou 1 1/2 pouces. Le boulon de joint se verrouille solidement en place, ce qui empêche tout réglage accidentel. Les mâchoires de préhension lisses se tiennent en parallèle et emballent la pièce à usiner sans endommager les bords et les surfaces sensibles - travaillez directement sur le chrome.
La clé à pince Knipex.
Renforcement 10x de la force de la main: L’excellent mécanisme de la clé de la pince renforce la force de la main appliquée de 10 fois. Les pièces à usiner le maintiennent solidement comme un étau. Même les objets plats peuvent être saisis et traités facilement grâce à la force de pression élevée et aux mâchoires parallèles.
Échelle de taille découpée au laser
La pince KNIPEX redessinée comporte deux balances découpées au laser : métrique à l’avant, impériale à l’arrière. Cela signifie que vous pouvez régler la capacité de préhension à l’avance pour les pièces plus difficiles à atteindre.
Caractéristiques :
- Vis, poignées, prises, plis et presses
- Remplace le besoin d’ensembles de clés métriques et impériales
- Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome!
- Également excellent pour la préhension, le maintien, le pressage et le pliage des pièces
- La pression de la mâchoire sans contrecoup empêche d’endommager les bords des composants sensibles
- Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce
- Pas de déplacement involontaire des mâchoires de préhension et pas de glissement de l’articulation
- Les mâchoires parallèles donnent une prise plus solide; sa conception permet un ajustement flexible de toutes les largeurs jusqu’à la taille maximale spécifiée
- Le principe du type cliquet permet un serrage et une libération rapides et faciles de toutes les connexions boulonnées
- Transmission à levier supérieure à 10 : 1 pour une forte puissance de préhension
- Acier électrique chrome vanadium, forgé, trempé à l’huile
Poids &Dimensions
- Épaisseur de la mâchoire 8 mm d’po
- Capacité de la mâchoire Jusqu’à 2 Dia. Nut in
- Longueur 10
Détails du produit
- Matériel de poignée Enduit de plastique
- Forme de la mâchoire Parallèle
- Famille de couleurs handle Rouge
- Marque Knipex (Knipex)
- Matériau Chrome plaqué
- Type de handle Enduit de plastique
- Numéro de référence du fabricant 86 03 250
- Surface de la mâchoire Lisses
- Style de poignée Plastique plongé
Galerie de photos et vidéos
-
Knipex® Mini clé à plier chromée avec poignée revêtue de plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé à pince chromée Knipex® avec poignée revêtue de plastique, 10 « L
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit