Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le CoBolt® peut faire plus que couper - il peut également saisir et tirer
La surface de préhension utile directement sous le joint rend le Knipex® CoBolt® encore plus polyvalent. Cette fonction permet aux agriculteurs, aux jardiniers paysagistes, aux travailleurs forestiers ou aux entrepreneurs en clôture et autres de saisir et de tirer: il suffit de saisir le fil par la surface de préhension, de tenir le CoBolt® comme un fer en T, et déjà il est possible d’appliquer des forces de traction élevées, par exemple pour tendre le fil à partir d’un diamètre de 1 mm.In plus, la surface de préhension peut être utilisée comme levier pour enlever les clous tordus ou les agrafes - par exemple dans la construction, l’installation de cloisons sèches, la menuiserie, les clôtures ou les travaux de démolition.
Muscle homme en pantalon format de poche
Les coupe-boulons compacts Knipex® 71 01 200 CoBolt® renforcent la force manuelle 35 fois.
Petit outil, grand impact - ceux qui ont l’habitude de travailler avec des coupe-boulons standard apprécieront la convivialité du CoBolt® 71 31 200. Grâce à leur taille pratique de 200 mm et à leur faible poids de moins de 400 g, les coupe-boulons compacts robustes sont rapidement à portée de main et sont également un partenaire puissant dans des situations exigeantes, comme lorsque vous travaillez au-dessus de la hauteur de la tête. Même le fil le plus dur n’est pas un problème, et ils maîtrisent le fil de piano jusqu’à un diamètre de 3,6 mm de manière fiable. Lorsque vous coupez des boulons, des clous et des rivets jusqu’à un diamètre de 6 mm (dans le cas d’un matériau souple), vous bénéficiez d’une puissance maximale et d’une manipulation pratique. Cette haute performance de coupe est le résultat d’une longue expérience en ingénierie. Les arêtes de coupe de précision en acier haute performance chrome-vanadium sont trempées par induction et garantissent donc la plus grande dureté de pointe. Le mécanisme d’action du levier particulièrement efficace garantit un rapport de levier extrêmement favorable avec un faible frottement simultané. Le CoBolt® renforce 35 fois la force de la main utilisée pour saisir les poignées.
Microstructures pour un effet de coupe maximal
Chaque coupe frappe immédiatement la marque: les microstructures sur les bords de coupe maintiennent le matériau dans la position parfaite, permettant à l’effet de levier du CoBolt® de prendre pleinement effet: une coupe - terminé!
Qualité Knipex®
Les 71 découpeuses compactes CoBolt® 10 01 200 sont fabriquées dans l’usine Knipex® de Wuppertal-Cronenberg en utilisant des matériaux de qualité. Comme les autres modèles de pinces du groupe de réflexion Knipex®, elles sont synonymes de qualité supérieure et donc - lorsqu’elles sont utilisées correctement - également pour une durabilité exceptionnelle. Leur forme ergonomique signifie en outre qu’ils offrent les meilleures conditions possibles pour une utilisation douce et sûre.
Caractéristiques :
La surface de préhension utile directement sous le joint rend le Knipex® CoBolt® encore plus polyvalent. Cette fonction permet aux agriculteurs, aux jardiniers paysagistes, aux travailleurs forestiers ou aux entrepreneurs en clôture et autres de saisir et de tirer: il suffit de saisir le fil par la surface de préhension, de tenir le CoBolt® comme un fer en T, et déjà il est possible d’appliquer des forces de traction élevées, par exemple pour tendre le fil à partir d’un diamètre de 1 mm.In plus, la surface de préhension peut être utilisée comme levier pour enlever les clous tordus ou les agrafes - par exemple dans la construction, l’installation de cloisons sèches, la menuiserie, les clôtures ou les travaux de démolition.
Muscle homme en pantalon format de poche
Les coupe-boulons compacts Knipex® 71 01 200 CoBolt® renforcent la force manuelle 35 fois.
Petit outil, grand impact - ceux qui ont l’habitude de travailler avec des coupe-boulons standard apprécieront la convivialité du CoBolt® 71 31 200. Grâce à leur taille pratique de 200 mm et à leur faible poids de moins de 400 g, les coupe-boulons compacts robustes sont rapidement à portée de main et sont également un partenaire puissant dans des situations exigeantes, comme lorsque vous travaillez au-dessus de la hauteur de la tête. Même le fil le plus dur n’est pas un problème, et ils maîtrisent le fil de piano jusqu’à un diamètre de 3,6 mm de manière fiable. Lorsque vous coupez des boulons, des clous et des rivets jusqu’à un diamètre de 6 mm (dans le cas d’un matériau souple), vous bénéficiez d’une puissance maximale et d’une manipulation pratique. Cette haute performance de coupe est le résultat d’une longue expérience en ingénierie. Les arêtes de coupe de précision en acier haute performance chrome-vanadium sont trempées par induction et garantissent donc la plus grande dureté de pointe. Le mécanisme d’action du levier particulièrement efficace garantit un rapport de levier extrêmement favorable avec un faible frottement simultané. Le CoBolt® renforce 35 fois la force de la main utilisée pour saisir les poignées.
Microstructures pour un effet de coupe maximal
Chaque coupe frappe immédiatement la marque: les microstructures sur les bords de coupe maintiennent le matériau dans la position parfaite, permettant à l’effet de levier du CoBolt® de prendre pleinement effet: une coupe - terminé!
Qualité Knipex®
Les 71 découpeuses compactes CoBolt® 10 01 200 sont fabriquées dans l’usine Knipex® de Wuppertal-Cronenberg en utilisant des matériaux de qualité. Comme les autres modèles de pinces du groupe de réflexion Knipex®, elles sont synonymes de qualité supérieure et donc - lorsqu’elles sont utilisées correctement - également pour une durabilité exceptionnelle. Leur forme ergonomique signifie en outre qu’ils offrent les meilleures conditions possibles pour une utilisation douce et sûre.
Caractéristiques :
- Le tranchant micro-structuré réduit le glissement du matériau des mâchoires
- Avec surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
- Avec des arêtes de coupe de précision pour fil doux, dur et piano
- Coupe boulons, clous, rivets, etc. jusqu’à Ø 5,2 mm
- Une conception efficace des joints garantit des performances de coupe exceptionnelles avec peu d’effort
- Arêtes de coupe en outre durcies par induction, dureté des arêtes de coupe env. 64 HRC
- Acier robuste au chrome vanadium, forgé, trempé à l’huile à plusieurs étages
- Coupe puissante grâce à une conception efficace des joints
- La surface de préhension sous le joint est idéale pour saisir et tirer le fil et pour enlever les ongles
Poids &Dimensions
- Longueur 8
Détails du produit
- Matériel de poignée Enduit de plastique
- Famille de couleurs handle Rouge
- Marque Knipex (Knipex)
- Matériau Acier
- Coupe-fil Oui
- Numéro de référence du fabricant 71 01 200
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Knipex® CoBolt Coupe-boulon® compact
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit