Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Qualité Knipex® - Les coupe-câbles
Les coupe-câbles de Knipex® sont un outil de coupe avec des fonctions supplémentaires spéciales pour l’assemblage de câbles Bowden et sont, par exemple, adaptés à la charpente métallique (garde-corps, suspensions, etc.), à la construction de salons, à l’agriculture, au commerce automobile, à l’horticulture, à l’ingénierie d’appareils, à l’entretien et à la réparation. Ceux qui travaillent professionnellement avec des outils tous les jours attendent une qualité qui permet un travail simple et sûr. L’outil doit également durer de nombreuses années d’utilisation intensive. Nous forgeons nos outils à partir de matériaux de qualité, les usinons avec une grande précision sur des machines modernes et les durcissons avec un traitement thermique minutieux en plusieurs étapes. Chaque paire de pinces Knipex® représente plus de 130 ans de savoir-faire spécialisé.
Découpez professionnellement tous les câbles métalliques et les manchons et embouts serties
L’outil performant pour les réparations, la charpente métallique, la construction de salons, etc.
Les domaines d’application typiques des coupe-câbles Knipex® sont les suivants: le câble d’embrayage cassé de la voiture classique est reproduit car aucune pièce d’origine n’est disponible. Les nouveaux câbles de frein à main sur les remorques de camions sont fabriqués à partir de câbles vendus au mètre. Ces coupe-câbles de Knipex® sont l’outil idéal dans ces cas et dans bien d’autres. Avec des capacités de coupe allant jusqu’à Ø 7 mm dans le cas d’un câble Cu toronné et jusqu’à Ø 5 mm avec câble métallique, ils conviennent à tous les travaux d’installation et de travail en atelier.
Embouts pressés sur les câbles et manchons d’extrémité sur les manchons Bowden
Deux fonctions supplémentaires précieuses sur les coupe-câbles Knipex® remplacent deux outils. Avec les matrices de sertissage de forme précise pour les manchons d’extrémité et les embouts, les câbles Bowden et les manchons de câbles Bowden peuvent être directement assemblés après la coupe. Après le raccourcissement, les manchons d’extrémité sont pressés sur les manchons de câble Bowden pour éviter les risques de blessures.
Confort installé : joint boulonné réglable, ressort d’ouverture et cliquet
Le ressort d’ouverture encastrable peu encombrant offre un confort supplémentaire, économisant à l’utilisateur un mouvement d’une main lors de chaque opération de coupe. Dès que la force manuelle est retirée, le ressort ouvre automatiquement la pince. Ceux qui coupent fréquemment des câbles métalliques apprendront rapidement à apprécier cette fonctionnalité. Pour le transport, les coupe-câbles sont fixés à l’aide du cliquet pour éviter toute ouverture accidentelle. Le joint boulonné réglable permet un fonctionnement précis et permanent du jeu nul.
Caractéristiques :
Les coupe-câbles de Knipex® sont un outil de coupe avec des fonctions supplémentaires spéciales pour l’assemblage de câbles Bowden et sont, par exemple, adaptés à la charpente métallique (garde-corps, suspensions, etc.), à la construction de salons, à l’agriculture, au commerce automobile, à l’horticulture, à l’ingénierie d’appareils, à l’entretien et à la réparation. Ceux qui travaillent professionnellement avec des outils tous les jours attendent une qualité qui permet un travail simple et sûr. L’outil doit également durer de nombreuses années d’utilisation intensive. Nous forgeons nos outils à partir de matériaux de qualité, les usinons avec une grande précision sur des machines modernes et les durcissons avec un traitement thermique minutieux en plusieurs étapes. Chaque paire de pinces Knipex® représente plus de 130 ans de savoir-faire spécialisé.
Découpez professionnellement tous les câbles métalliques et les manchons et embouts serties
L’outil performant pour les réparations, la charpente métallique, la construction de salons, etc.
Les domaines d’application typiques des coupe-câbles Knipex® sont les suivants: le câble d’embrayage cassé de la voiture classique est reproduit car aucune pièce d’origine n’est disponible. Les nouveaux câbles de frein à main sur les remorques de camions sont fabriqués à partir de câbles vendus au mètre. Ces coupe-câbles de Knipex® sont l’outil idéal dans ces cas et dans bien d’autres. Avec des capacités de coupe allant jusqu’à Ø 7 mm dans le cas d’un câble Cu toronné et jusqu’à Ø 5 mm avec câble métallique, ils conviennent à tous les travaux d’installation et de travail en atelier.
Embouts pressés sur les câbles et manchons d’extrémité sur les manchons Bowden
Deux fonctions supplémentaires précieuses sur les coupe-câbles Knipex® remplacent deux outils. Avec les matrices de sertissage de forme précise pour les manchons d’extrémité et les embouts, les câbles Bowden et les manchons de câbles Bowden peuvent être directement assemblés après la coupe. Après le raccourcissement, les manchons d’extrémité sont pressés sur les manchons de câble Bowden pour éviter les risques de blessures.
Confort installé : joint boulonné réglable, ressort d’ouverture et cliquet
Le ressort d’ouverture encastrable peu encombrant offre un confort supplémentaire, économisant à l’utilisateur un mouvement d’une main lors de chaque opération de coupe. Dès que la force manuelle est retirée, le ressort ouvre automatiquement la pince. Ceux qui coupent fréquemment des câbles métalliques apprendront rapidement à apprécier cette fonctionnalité. Pour le transport, les coupe-câbles sont fixés à l’aide du cliquet pour éviter toute ouverture accidentelle. Le joint boulonné réglable permet un fonctionnement précis et permanent du jeu nul.
Caractéristiques :
- Avec deux matrices de sertissage pour les embouts sur les gaines de câbles Bowden et les viroles d’extrémité pour les câbles de traction
- Travail confortable grâce à un design pratique et mince et à un ressort d’ouverture interne
- Joint boulonné pour un guidage précis de la lame, réajustable
- Effet de levier important pour un effort réduit
- Dureté de pointe env. 64 HRC
- Acier robuste au chrome vanadium, forgé, trempé à l’huile à plusieurs étages
- Coupe-câbles avec deux matrices de sertissage pour manchons d’extrémité sur manchons Bowden et embouts pour câbles Bowden
Poids &Dimensions
- Longueur 7-1/2
Détails du produit
- Matériel de poignée Enduit de plastique
- Famille de couleurs handle Rouge
- Marque Knipex (Knipex)
- Matériau Acier
- Type de handle Grip non-Slip
- Coupe-fil Oui
- Numéro de référence du fabricant 95 61 190
- Style de poignée Poignée antidérapante
- Couleur Rouge
- À ressort Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coupe-câble Knipex®
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit