9,10 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 109,20 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Cotes de rendement 8 8 et MERV-A de MERV
- MERV mécanique 8 média n’est pas tributaire de la charge électrostatique pour l’efficacité
- Débit d’air faible resistancet
- Capacité de rétention de poussière élevée
- Conception de châssis robuste à double paroi
- Cadre Conseil boisson résistant à l’humidité
- Modèles standard et haute capacité
- Disponible en 1", 2 «, 4 » et 6 » profondeur
- Tailles spéciales disponibles sur demande
Poids &Dimensions
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur nominale 20 in (50,8 cm)
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Largeur nominale 16 in (40,64 cm)
- Profondeur nominale 1 in (2,54 cm)
- Taille nominale 16 x 20 x 1 po
Détails du produit
- Type de média 100 pour cent mécanique
- Cadre Brd de boissons résistant à l’humidité, Dbl paroi, renforcés de coins, collés sur trame
- MERV 8
- Type Fil soutenu
- Quantité par paquet 12
- Marque Koch
- Style Capacité standard
- Numéro de référence du fabricant 102 700-006
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Article nº : B2318200
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
91,20 $
comparer les élémentsFiltre™ plissé Koch XL8, 16 x 20 x 1 », MERV 8, capacité standard, qté par paquet : 12
9,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit