Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SPRAYSTOP SHC supports sont conçus pour les applications où plus filtre durée de vie, la protection de la pile et émissions contrôlent sont souhaitées. Le SHC SPRAYSTOP a une efficacité de Capture de l’Overspray de 99,73 % et une capacité de Holding de peinture de 1,33 livres par pied carré.
Poids &Dimensions
- Profondeur nominale 1 in (2,54 cm)
- Longueur 90 pi (27,43 m)
- Largeur nominale 72 in (182,88 cm)
- Longueur nominale 1080 in (2 743,2 cm)
Détails du produit
- Type Collecteur de surpulvérisation
- Pourcentage moyen d’arrestation 99,73
- Marque Koch
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant 541 070-90
- Couleur Gris
- MERV 7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Koch™ filtre 541-072-90 SprayStop High Cap. Polyester surpulvérisation collecteurs 1080" L x 72" X 1 "P
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit