Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
KNIPEX® 87 01 180 SBA Cobra® Pliers7-1/4 « OAL Long 1-1/2" ouverture de mâchoire
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce
- Réglage fin pour une adaptation optimale aux morceaux de travail de taille différente et une position de préhension confortable
- Surfaces de préhension avec spéciales dents durcies, dureté des dents HRC environ 61 : faible usure et une adhérence fiable
- Conception de l’articulation de la boîte : grande stabilité en raison de la double guide
- Capture fiable du boulon d’articulation : aucun déplacement involontaire, y compris garde pincée qui empêche operators´ doigts pincés
Poids &Dimensions
- Longueur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Gamme de longueur totale 7 au 7/15-16"
- Capacité de la mâchoire 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Plage de capacité maximale de la mâchoire 1-1/8-1-1/2"
- pays Allemagne
- Type de handle Anti-dérapant
- Type & Embouveté
- Forme de la mâchoire V-Jaw
- Famille de couleurs handle Rouge
- Isolées Non
- Marque Knipex (Knipex)
- Style Appuyez sur le bouton réglage
- Coupe-fil Non
- Numéro de référence du fabricant 87 01 180 SBA
- Surface de la mâchoire Dentelé
- Style de poignée Plastique plongé
- À ressort Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
KNIPEX 87 01 180 SBA Cobra® 7-1/4" V-Jaw langue & Groove pince
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit