Prix : 5,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces boutons sont utilisés pour les applications qui nécessitent une durabilité élevée que plastique ou aluminium, mais l’apparence est essentiel.
Poids &Dimensions
- Dimension C 0,5 (12,7 mm) po
- Dimension D 0,25"(6,4mm)
- Bouton diamètre 0,75 po (1,91 cm)
- F tapoté 1/4"-20
- Dimension A . 75"(19,1 mm)
- E Min. Profondeur 0,38"(9,7mm)
- Dimension B 0,63mm(16")
Détails du produit
- Type Bouton moleté Rim
- Marque J.W. Winco
- Taille du trou/Filetage 1/4-20
- Série KRSK
- Matériau Acier
- Finition Naturel
- Numéro de référence du fabricant 3TKR1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco KRSK moleté bouton de Rim,. 75"(19,1), 3TKR1
5,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit