Souvent achetés ensemble
Prix : 4 620,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 211 lbs (95,91 kg)
- Zone de couverture 400 ft²
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- BTU refroidissement 13700
- Circuit d’ampli 15 A
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-421D
- Pour une utilisation avec De refroidissement
- Tonne 1,1
- Matériau Acier galvanisé
- Refroidissement de la plage de température 60 à 110 °F
- CFM 563 CFM
- Tension 115 V
- Phase 1
- Comprend Goulottes d’alimentation Air froid
- circuit Air
- CFM haute 563 CFM
- Watts Refroidissement 1 350 W
- Type de cordon d’alimentation NEMA 5-15
- Marque KwiKool
- hertz 60 Hz
- Décibels 52
- Numéro de référence du fabricant KPAC1411-2
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL & cETL Listed
Il ya 2 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette unité peut-elle être utilisée pour chauffer ou refroidir plusieurs pièces? Nous avons 2 très petites chambres que nous avons besoin de refroidir et de chauffer.
Question posée par : Cherryl, 25 et 2018 juillet
Répondre à cette question
-
A-t-il un échappement et doit-il être ventilé
Question posée par : James, 23, 2018 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour James, l'échappement d'air sort par le haut de l'unité. Le ventilation n'est pas nécessaire, mais si l'appareil est utilisé dans un environnement fermé, l'évacuation de l'échappement entraînera un refroidissement plus efficace. Je vous remercie pour votre question.
-
319,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 599,00 $ plus
Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU
Article nº : B2094889
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
5 219,00 $
comparer les élémentsKwikool® Climatiseur portable, 1,1 Ton, 115V, 13700 BTU
4620,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires