Prix : 12 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce climatiseur portable industriel est conçu pour une climatisation ponctuelle économique dans des installations industrielles, les salles de serveurs, les hôpitaux et les bureaux surtout où le matériel électrique crée une charge thermique. Cette AC utilise un équilibré conception que les évents par le biais de plafond à l’aide d’une trousse d’installation de plafond en option (vendue séparément), fournit de l’air frais de salle, cools avec super haute efficacité et ne gèle pas - même lorsque exploité 24/7. Climatiseur portatif déménage à l’aide de roulettes, pivotant 2 avec 2 rigide et de freinage. Comprend une pompe haute pression (20' de pression hydrostatique) pour enlever le condensat. Équipé d’un cordon avec fiche pour faciliter l’installation. ETL répertorié. Kit de goulotte d’air en option Disponible comprend 2 goulottes d’air réglables de 16 « L pour aider à diriger le flux d’air pour couvrir de plus grandes surfaces et même 2 directions distinctes. Nécessite deux 16" condenseur brides.
Caractéristiques principales
- MADE IN USA.
- Compact mais puissant.
- Large gamme d’exploitation du 60 F. F-110
- ETL et CETL énumérés aux normes UL et CSA.
- Comprend Exclusive d’e/s condenseur de KwiKool où les entrées et les sorties sont canalisable, sans kits complémentaires coûteux et encombrant.
- Multi-function microprocesseur avec affichage LCD large, facile à lire.
- Touches de commande Easy-touch faire modifier les paramètres système un clin d’oeil.
- Autodiagnostic qui incluent l’alarme sonore et visuel LCD affichage affichage pour des conditions de défaut système.
- Contacts d’alarme d’entrée/sortie pour la connexion aux systèmes de construction.
- Pompes à condensat hypersustentateurs interne et un réservoir de 5 gallons pour une flexibilité totale de condensat.
- Protection de dépassement de condensat.
- Trois vitesses de ventilateur.
- Vitesse auto - définit automatiquement la vitesse du ventilateur basé sur la demande de charge thermique (non livrable sur les modèles à une seule vitesse).
- Détendeur thermostatique.
- Compresseur robuste avec redémarrage automatique et protection de cycle court.
- Moteurs et compresseurs ont une protection surcharge.
- À haute pression de sécurité à réarmement manuel.
- Sécurité basse pression à réarmement automatique.
- Protection contre le gel automatique à l’aide de gaz chaud contourner et fan de cyclisme.
- Contrôles ambiants faibles.
- Roulettes robustes.
- Bobines de tube fusil pour transfert de chaleur efficace.
- Entièrement isolé, heavy duty galvanisé acier meuble-lavabo exclusif EZ Clean de KwiKool du protecteur époxy anti-rayures attrayant bicolore HammerCoat fini pour une durabilité optimale, efficacité, peu d’entretien et un fonctionnement silencieux.
- Hublot avec indicateur d’humidité.
- Filtre sécheur pour protection contre l’humidité.
- Facile d’accès porte de Service.
- Ports de jonctions de service.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Profondeur 45-1/2 po (115,57 cm)
- Hauteur 50-1/4 po (127,64 cm)
- Poids 426 lbs (193,64 kg)
- Zone de couverture 1400 ft²
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Taille du filtre à air 18 x 18 x 1 po
Détails du produit
- CFM Moyen 1200 CFM
- BTU refroidissement 42000
- Circuit d’ampli 40 A
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-407_C
- Pour une utilisation avec CK-42, KCD-42
- Tonne 3,5
- Matériau Acier galvanisé
- CFM Faible 1 000 CFM
- CFM 1,000/1200/1400 CFM
- Refroidissement de la plage de température 60 à 110 °F
- Tension 230 V
- Type de filtre Plissé
- Phase 1
- Comprend Roulettes pivotantes/verrouillage 4"
- circuit Air
- CFM haute 1400 CFM
- Watts Refroidissement 6 500 W
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque KwiKool
- Décibels 64
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KIB4221-2
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL & cETL Listed
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment froid ou ce qui est la plus basse température que nous pouvons obtenir dans une salle 550 pieds carrés ?
Question posée par : Martin, 15, 2017 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Martin, température la plus basse, pour que vous risquez d’obtenir cette taille de la pièce vers le bas est 66 degrés F. Merci de votre intérêt pour notre produit.
-
Kwikool® Kit de plafond pour KIB4221
Article nº : 653293
Pas encore évalué
719,00 $
Kwikool® Kit de goulotte d’air 8 » pour KIB4221
Article nº : B725500
Pas encore évalué
495,95 $
Extension de capteur de température Kwikool® pour toutes les unités de la série Iceberg
Article nº : 600594
Pas encore évalué
259,95 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Mettez à niveau cet article pour seulement 5,330,00 $ plus
Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 5 Tonnes, 230V, 60000 BTU
Article nº : B725494
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
17 339,00 $
comparer les élémentsKwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 3,5 tonnes, 230V, 42000 BTU
12009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie