Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC Battery Kymco People GT 300CC Scooter Battery (2016), 10 Amps, 12V, B Terminals

AJC Battery Kymco People GT 300CC Scooter Battery (2016), 10 Amps, 12V, B Terminals

Article nº : WBB0038608

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 60,95 $

Quantité

AJC Batterie Kymco People GT 300CC Batterie scooter (-2016), 10 ampères, 12V, B Bornes

Description :

  • AJC® de remplacement compatible avec Kymco People GT 300CC Scooter Battery (-2016)
  • Usine activée, cette batterie arrive entièrement scellée, chargée et prête à l’action
  • Technologie D’AGM sans entretien, pas besoin d’ajouter de l’acide ou de l’eau jamais
  • Remplacement OEM exact garanti pour s’adapter facilement et précisément
  • Boîtier PP à impact élevé pour une résistance maximale aux vibrations
  • Batteries De remplacement AJC® Powersports
  • Vous devez réutiliser : votre câblage et votre matériel existants. Ce sont des batteries de remplacement seulement
  • Il est de votre responsabilité de vérifier que les piles commandées correspondent aux piles de votre unité avant de passer votre commande. Nous ne sommes pas responsables des commandes incorrectes
  • Acheter en toute confiance. Nos batteries sont soutenues par des retours faciles de 30 jours et une garantie de 12 mois
  • Construit pour gérer n’importe quelle route, la saleté, la neige et l’eau peuvent plat dehors

Disclaimer: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Kymco.

Spécifications :

  • Tension : 12V
  • Capacité : 10Ah
  • Amplis de la manivelle froide: 185
  • Polarité :
  • Terminal: B
  • Dimensions: L 5,9 x W 3,4 x H 5,2 pouces
  • Poids : 10,6 % lbs
Référence croisée

  • AJC ATX12 remplace
  • APTX12
  • APTX12-BS
  • CTX12
  • CT12A-BS
  • CTX12-BS
  • EB12-4
  • ES-TX12
  • ES12BS (ES10BS)
  • ETX12 (EN)
  • GTX12-12B
  • GTX12-BS
  • M7RH2S
  • M3RH2S
  • PTX12
  • PTX12-BS
  • SC12BS
  • SC12FA
  • SC12afA
  • STX12-BS
  • YTX12-BS
  • YTX12 (YTX10)
  • YT12A-BS
  • Plus de nombreux autres modèles de batteries powersports


Poids &Dimensions

  • Largeur 3,4 po
  • Longueur 5,9 po
  • Hauteur 5,2 po
  • Poids 8 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Ampérage 10 A
  • Bornes B
  • Numéro de pièce/modèle compatible AJC-PS-ATX12-500510
  • Type Aga
  • Pour une utilisation avec Kymco People GT 300CC Scooter Batterie (-2016)
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Numéro de référence du fabricant AJC-PS-ATX12-500510

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC Battery Kymco People GT 300CC Scooter Battery (2016), 10 Amps, 12V, B Terminals

AJC Battery Kymco People GT 300CC Scooter Battery (2016), 10 Amps, 12V, B Terminals

Article nº : WBB0038608

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant