Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® Kymco Top Boy 50CC Scooter et cyclomoteur Batterie de remplacement

AJC® Kymco Top Boy 50CC Scooter et cyclomoteur Batterie de remplacement

Article nº : WBB0029786

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 33,95 $

Quantité

Ceci est un remplacement AJC® pour un scooter Kymco Top Boy et une batterie de cyclomoteur

Caractéristiques :

  • Activée en usine, cette batterie arrive entièrement scellée, chargée et prête à l’action.
  • CCA: 70, Polarité: -/+, Terminal: B
  • Technologie AGM sans entretien, pas besoin d’ajouter de l’acide ou de l’eau jamais.
  • Remplacement OEM exact garanti pour s’adapter facilement et avec précision.
  • Boîtier PP à fort impact pour une résistance maximale aux vibrations.
  • Vous devez réutiliser : votre câblage et votre matériel existants. Ce sont seulement des piles de rechange.
  • Remplace également APTX5L APTX5L-BS CT5L CTX5L CTX5L-BS GTX5L-12B PT5L SC5LFA ST5L-BS YTX5L-BS Plus de nombreux autres modèles de batteries de sports motorisés

Poids &Dimensions

  • Largeur 0,94 po
  • Longueur 3,82 po
  • Hauteur 2,05 po
  • Poids 0,8 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Bornes B
  • Ampérage 4,5 A
  • Numéro de pièce/modèle compatible AJC-PS-ATX5L-527353
  • Type Plomb acide scellé - AGM
  • Pour une utilisation avec Kymco Top Boy
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant AJC-PS-ATX5L-527353

Garantie

  • Garantie 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® Kymco Top Boy 50CC Scooter et cyclomoteur Batterie de remplacement

AJC® Kymco Top Boy 50CC Scooter et cyclomoteur Batterie de remplacement

Article nº : WBB0029786

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant