Prix : 1 415,00 $
✓ 4 réglages de hauteur programmables.
✓ Main droite et gauche réversibles.
Améliorez votre espace de travail avec la table électrique réglable en hauteur en forme de L Interion®. Facilement reconfigurable, cette table s’intègre dans les coins et les espaces inconfortables, ce qui la rend idéale pour une variété de paramètres d’entreprise, de bureau à domicile et d’école. Sa conception de cadre en acier robuste et minimale permet plus d’espace pour les jambes et de maniabilité, avec un réglage en hauteur pratique qui s’adapte aux positions assises et debout. De plus, l’espace de table supplémentaire est parfait pour ceux qui utilisent plusieurs moniteurs. Garantie limitée de 5 ans. Certifiés BIFMA et UL/cUL. Mesures de bureau: 60 « L x 24 » D. Mesures de retour: 36 « L x 24 « P. Dimensions hors tout: 60 « L x 60 " P.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 23 - 48 pouces
- Capacité de poids 265 lbs (120,45 kg)
- Type de réglage en hauteur Électrique
Détails du produit
- Type de jambe T jambe
- Collection Actif
- Tension 110 V
- Description Asseyez-vous debout L-Desk
- Assemblage requis Oui
- Type Bureau debout réglable en hauteur
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695777LCHGY
- Famille top color Cerise
- Forme Forme de L
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Composants certifiés BIFMA, UL/cUL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir
Article nº : 248622
378,95 $
ES Robbins® rester assis ou debout double objectif Mat - 53" L x 36" W avec 18 « L x 20 » W Lip - bord droit
Article nº : B2136808
Pas encore évalué
249,95 $
199,95 $
1 129,00 $
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
Article nº : 695587
Pas encore évalué
519,00 $
Interion® bureau électrique réglable en hauteur en forme de L, 60"W x 24"D, base cherry w / gray
1415,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires