Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Contrôles de Springer / Texelco LA-11EB9, 70mm Stack lampe, ampoule LED 24V - Blanc

Contrôles de Springer / Texelco LA-11EB9 70mm pile lampe, ampoule de LED 24V - blanc

Article nº : WBB2077940

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 82,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Contrôles de Springer / Texelco LA-11EB5, 70mm Stack lampe, ampoule LED 24V - Vert

Contrôles de Springer / Texelco LA-11EB5 70mm pile lampe, ampoule de LED 24V - vert

Wolo série industrielle 370l36wv-Lc48/2 370 disques Horn, 36 Volt, 345Hz - Qté min 2

Wolo 370-Lc36/48l2wv industriel série 370 Disc Horn, 36 volts, 345 Hz - Qté Min 2

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Lampes modulaires de pile Texelco par Springer contrôles empilent jusqu'à 7 unités hautes. Le montant des différentes options de signalisation que l'on peut obtenir mis à part ce système d’éclairage. Avec une pression modérée et une torsion, un utilisateur peut configurer la pile signalisation idéale pour répondre à des besoins très spécifiques. Global Industrial a une variété de systèmes d’éclairage complets Texelco avec LED ultra-lumineuses.

Ces feux de cheminée modulaire 70mm est disponibles en rouge, orange, jaune, vert, bleu et clair. Une variété d’options de lampe comprennent les ampoules à incandescence, ampoules LED, ampoules à LED ultra-lumineuses (diode 9 ou 36 diode) et Ampoules xénon (strobe). Signaux visuels peuvent être accomplis avec équilibre, clignotant, la rotation ou les modèles de lumière stroboscopique.

Texelco piles peuvent également être configurés avec des appareils audio disposant d’une sortie de décibels 100. Les appareils audio peuvent diffuser des alarmes continus ou pulsés avec une fréquence allant de 600-3000 Hz.

Fonction de deux et trois fonctions sont disponibles de Global Industrial. L’unité de deux fonctions peut être configurée (cavalier de passage) à clignoter ou brille en permanence. L’unité de trois fonctions peut être configurée avec des clignotantes, continues ou tournantes. Les deux unités multifonctionnelles incluant LED ultra-lumineuses.

Une pile complète peut être montée dans n’importe quel endroit. Un certain nombre de solutions de montage différentes est disponible auprès de Global industriel. Le raccord couramment utilisé est un simple conduit au sommet d’une enceinte de panneau. Les différentes solutions de montage parmi muraux, piédestal, soulevant les extensions par exemple.

Texelco pile s’allume mener une évaluation environnementale IP 64. Une adresse IP 64 signifie qu’une pile correctement Assemblée et installée sera étanche à la poussière (la plus élevée) et résistent aux éclaboussures d’eau de n’importe quelle direction moins l’indice. Ces dispositifs ne fonctionnera correctement dans tous les conditions extérieures les plus extrêmes.

Détails du produit

  • Température de fonctionnement min :-4 F max : 122 F
  • Heures de vie de lampe 25000 hr
  • Marque Texelco / contrôles de Springer
  • Tension 24V AC/DC V
  • Décibels Non
  • Numéro de référence du fabricant LA-11EB9
  • Système complet Non
  • Courant de fonctionnement moins de 50mA
  • Couleur Blanc
  • Source lumineuse LED

Conformité et certifications

  • Évaluation environnementale IP 64
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
Contrôles de Springer / Texelco LA-11EB9, 70mm Stack lampe, ampoule LED 24V - Blanc

Contrôles de Springer / Texelco LA-11EB9 70mm pile lampe, ampoule de LED 24V - blanc

Article nº : WBB2077940