Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lampes modulaires de pile Texelco par Springer contrôles empilent jusqu'à 7 unités hautes. Le montant des différentes options de signalisation que l'on peut obtenir mis à part ce système d’éclairage. Avec une pression modérée et une torsion, un utilisateur peut configurer la pile signalisation idéale pour répondre à des besoins très spécifiques. Global Industrial a une variété de systèmes d’éclairage complets Texelco avec LED ultra-lumineuses.
Ces feux de cheminée modulaire 70mm est disponibles en rouge, orange, jaune, vert, bleu et clair. Une variété d’options de lampe comprennent les ampoules à incandescence, ampoules LED, ampoules à LED ultra-lumineuses (diode 9 ou 36 diode) et Ampoules xénon (strobe). Signaux visuels peuvent être accomplis avec équilibre, clignotant, la rotation ou les modèles de lumière stroboscopique.
Texelco piles peuvent également être configurés avec des appareils audio disposant d’une sortie de décibels 100. Les appareils audio peuvent diffuser des alarmes continus ou pulsés avec une fréquence allant de 600-3000 Hz.
Fonction de deux et trois fonctions sont disponibles de Global Industrial. L’unité de deux fonctions peut être configurée (cavalier de passage) à clignoter ou brille en permanence. L’unité de trois fonctions peut être configurée avec des clignotantes, continues ou tournantes. Les deux unités multifonctionnelles incluant LED ultra-lumineuses.
Une pile complète peut être montée dans n’importe quel endroit. Un certain nombre de solutions de montage différentes est disponible auprès de Global industriel. Le raccord couramment utilisé est un simple conduit au sommet d’une enceinte de panneau. Les différentes solutions de montage parmi muraux, piédestal, soulevant les extensions par exemple.
Texelco pile s’allume mener une évaluation environnementale IP 64. Une adresse IP 64 signifie qu’une pile correctement Assemblée et installée sera étanche à la poussière (la plus élevée) et résistent aux éclaboussures d’eau de n’importe quelle direction moins l’indice. Ces dispositifs ne fonctionnera correctement dans tous les conditions extérieures les plus extrêmes.
Ces feux de cheminée modulaire 70mm est disponibles en rouge, orange, jaune, vert, bleu et clair. Une variété d’options de lampe comprennent les ampoules à incandescence, ampoules LED, ampoules à LED ultra-lumineuses (diode 9 ou 36 diode) et Ampoules xénon (strobe). Signaux visuels peuvent être accomplis avec équilibre, clignotant, la rotation ou les modèles de lumière stroboscopique.
Texelco piles peuvent également être configurés avec des appareils audio disposant d’une sortie de décibels 100. Les appareils audio peuvent diffuser des alarmes continus ou pulsés avec une fréquence allant de 600-3000 Hz.
Fonction de deux et trois fonctions sont disponibles de Global Industrial. L’unité de deux fonctions peut être configurée (cavalier de passage) à clignoter ou brille en permanence. L’unité de trois fonctions peut être configurée avec des clignotantes, continues ou tournantes. Les deux unités multifonctionnelles incluant LED ultra-lumineuses.
Une pile complète peut être montée dans n’importe quel endroit. Un certain nombre de solutions de montage différentes est disponible auprès de Global industriel. Le raccord couramment utilisé est un simple conduit au sommet d’une enceinte de panneau. Les différentes solutions de montage parmi muraux, piédestal, soulevant les extensions par exemple.
Texelco pile s’allume mener une évaluation environnementale IP 64. Une adresse IP 64 signifie qu’une pile correctement Assemblée et installée sera étanche à la poussière (la plus élevée) et résistent aux éclaboussures d’eau de n’importe quelle direction moins l’indice. Ces dispositifs ne fonctionnera correctement dans tous les conditions extérieures les plus extrêmes.
Poids &Dimensions
- Diamètre 2,75 po (6,99 cm)
- Hauteur 2,2 po (5,59 cm)
Détails du produit
- Ajout suggéré LA-88A22, LA LA-5410-5490
- Température de fonctionnement min :-4 F max : 122 F
- Tension jusqu’à 250V AC/DC V
- Courant de fonctionnement 50mA mA
- Source lumineuse Unité terminale
- Marque Texelco / contrôles de Springer
- Décibels Non
- Système complet Non
- Numéro de référence du fabricant LA-9002
- Couleur Noir
- Fréquence du flash Constante
Conformité et certifications
- Évaluation environnementale IP 64
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Contrôles de Springer / LA Texelco-90-02 70mm Stack Base Terminal, Terminal - noir
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit