Prix : 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Modèle KNL2
- Blouse de laboratoire - Nomex® IIIA
- 6 oz
- Bleu royal
- Fermeture bouton-front
- Collier cravate
- Manches ourlé
- Ouvertures d’aération latérales
- Ce vêtement ignifuge répond aux exigences de la norme NFPA 2112
- Norme sur les vêtements ignifuges pour la Protection du Personnel industriel contre l’embrasement éclair, édition de 2012
- EN ISO 11612:2008, vêtements de protection contre la chaleur et les flammes
- EN 340:2003, vêtements de protection - prescriptions générales ; CEI 61482-2:2009, travaux sous tension - vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique
- FR 1149 5:2008, vêtements de protection - Propriétés électrostatiques, partie 5 : exigences de performance
Poids &Dimensions
- Longueur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Taille G
Détails du produit
- Fermeture frontale Bouton-Front
- Description Blouse unisexe Nomex® résistant à la flamme
- Utilisation principale Laboratoire
- Type Blouse de laboratoire
- Poches 3
- Type de clôture Bouton recto
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 1
- Marque Rempart
- Matériau 93 pour cent aramide Nomex, aramide Kevlar 5 %, 2 % autres fibres
- Style KNL2
- Numéro de référence du fabricant KNL2RBRGL
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications NFPA 2112, ENISO 11612 : FR 2008, 340:2003, CEI 61482-2:2009, FR 1149 5:2008
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Blouse rouge Kap® masculin Front de bouton, blanc, Poly/coton, L
Article nº : B1612547
Pas encore évalué
35,95 $
Blouse rouge Kap® masculin, marine, peignés de Poly/coton, régulières, 38"
Article nº : B1612766
Pas encore évalué
51,95 $
51,95 $
Global Industrial™ Nylon Hairnet, 20", Honeycomb, Blanc, 100/Bag
Article nº : 708193A
Pas encore évalué
26,95 $
Bulwark® Lab Coat, bleu Royal, Nomex®/Aramid®, L
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires