Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabouret de laboratoire, Base faible avec vis ascenseur
Notre laboratoire, tout comme la vôtre, études, essais, commentaires et analyse... sauf nous analysons les tabourets et les moyens de les améliorer au sein de votre laboratoire ! Découvrez nos résultats. Durable et pourtant extrêmement facile à nettoyer, ce vinyle confortable combo noir et tabouret rembourré avec des sièges généreusement rembourrés est parfait pour n’importe quel environnement, mais les œuvres merveilles dans médicaux, laboratoire et les contextes éducatifs. Fournit jusqu'à 8" hauteur de réglage du siège pour traiter une variété de tâches. Siège généreusement rembourré fournit tout confort de jour. Stable 4-jambe chrome base avec anneau de pied intégré et 2" roulettes pivotantes. Certains assemblage requis.
Notre laboratoire, tout comme la vôtre, études, essais, commentaires et analyse... sauf nous analysons les tabourets et les moyens de les améliorer au sein de votre laboratoire ! Découvrez nos résultats. Durable et pourtant extrêmement facile à nettoyer, ce vinyle confortable combo noir et tabouret rembourré avec des sièges généreusement rembourrés est parfait pour n’importe quel environnement, mais les œuvres merveilles dans médicaux, laboratoire et les contextes éducatifs. Fournit jusqu'à 8" hauteur de réglage du siège pour traiter une variété de tâches. Siège généreusement rembourré fournit tout confort de jour. Stable 4-jambe chrome base avec anneau de pied intégré et 2" roulettes pivotantes. Certains assemblage requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Type de réglage en hauteur Manuelle
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 25 pouces
- Hauteur maximale du siège 25 in (63,5 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 17 - 25 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Siège pivotant Oui
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Médical / Tabouret de laboratoire
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret de laboratoire
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Safco
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant 3432BL
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Laurent
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco® Lab tabouret - vinyle - vis ascenseur - H 25"- noir
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires