Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabouret de laboratoire, l’ascenseur pneumatique
Notre laboratoire, tout comme la vôtre, études, essais, commentaires et analyse... sauf nous analysons les tabourets et les moyens de les améliorer au sein de votre laboratoire ! Découvrez nos résultats. Durable et pourtant extrêmement facile à nettoyer, ce tabouret confortable et longue tenue vinyle rembourré avec des sièges généreusement rembourrés est parfait pour n’importe quel environnement, mais fonctionne à merveille en médical, laboratoire et les contextes éducatifs. Tabouret dispose d’un ascenseur pneumatique 5" pour traiter une variété de tâches surface hauteurs de travail différentes. 5-piètement stable avec 2" roulettes pivotantes. Certains assemblage requis.
Notre laboratoire, tout comme la vôtre, études, essais, commentaires et analyse... sauf nous analysons les tabourets et les moyens de les améliorer au sein de votre laboratoire ! Découvrez nos résultats. Durable et pourtant extrêmement facile à nettoyer, ce tabouret confortable et longue tenue vinyle rembourré avec des sièges généreusement rembourrés est parfait pour n’importe quel environnement, mais fonctionne à merveille en médical, laboratoire et les contextes éducatifs. Tabouret dispose d’un ascenseur pneumatique 5" pour traiter une variété de tâches surface hauteurs de travail différentes. 5-piètement stable avec 2" roulettes pivotantes. Certains assemblage requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 22 pouces
- Hauteur maximale du siège 22 in (55,88 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 17 - 22 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Non
- Siège pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Médical / Tabouret de laboratoire
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret de laboratoire
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Safco
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant 3431BL
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAUL
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Craig
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
10
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco® Lab tabouret - vinyle - pneumatique - 22" H - noir
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires