Prix : 4 379,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les unités de combinaison à deux températures de Premier Laboratory sont dotées d’un contrôleur de température à microprocesseur séparé permettant un contrôle, une vérification et une récupération précis de la température. Un système de circulation d’air à courant d’air à tirage forcé entraîné par un ventilateur intérieur offre une excellente uniformité de température et une excellente récupération après l’ouverture des portes (réfrigérateurs uniquement).
Tous les modèles sont équipés d’écrans de température numériques pour une surveillance pratique. Les échantillons et les fournitures critiques sont la sécurité soutenu d’un vaste ensemble d’alarmes sonores et visuelles. Les unités de congélation sont dotés d’un système d’exploitation de dégivrage automatique ou manuel. Pour les congélateurs de dégivrage manuel, il faut dégivrer manuellement.
Les modèles utilisent des réfrigérants à base d’hydrocarbures naturels (HC) respectueux de l’environnement (ne contenant pas d’hydrofluorocarbures) réduisent considérablement le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout en respectant les nouveaux mandats de l’EPA /SNAP et les directives de conformité UL, ASHRAE.
Tous les modèles sont équipés d’écrans de température numériques pour une surveillance pratique. Les échantillons et les fournitures critiques sont la sécurité soutenu d’un vaste ensemble d’alarmes sonores et visuelles. Les unités de congélation sont dotés d’un système d’exploitation de dégivrage automatique ou manuel. Pour les congélateurs de dégivrage manuel, il faut dégivrer manuellement.
Les modèles utilisent des réfrigérants à base d’hydrocarbures naturels (HC) respectueux de l’environnement (ne contenant pas d’hydrofluorocarbures) réduisent considérablement le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout en respectant les nouveaux mandats de l’EPA /SNAP et les directives de conformité UL, ASHRAE.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 53-1/8 po (134,94 cm)
- Poids 215 lbs (97,73 kg)
Détails du produit
- Description Combinaison de réfrigérateur/congélateur
- Capacité 6,3 pi³ (0,18 pi³.m)
- Type Réfrigérateur/congélateur médical et de laboratoire
- Marque American Biotech Supply
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Solide
- Matériau Aluminium
- Style Position verticale
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-RFC7SA
- Type de dégivrage Manuel/Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, plus 3 ans supplémentaires de pièces de compresseur uniquement
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ABS Laboratory 4,6 cu.ft Solid Door Refrigerator/1,7 Cu. Ft. Solid Door Freezer Auto Defrost
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit