Prix : 3 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Plateau d’accueil et distributeur de verre au bord® du lac - Bacs à 150
Économiser de l’espace de comptoir et de maintenir une apparence soignée tout en gardant les grilles 10 "x 20" à une hauteur de comptoir pratique. Distributeurs de Drop-in peuvent être utilisés avec n’importe quel matériel de comptoir et simplement passer du temps dans l’ouverture du comptoir de la bride supérieure. La tension de ressort réglable sur le terrain assure un niveau de distribution approprié. Facile à nettoyer et à assainir l’acier inoxydable. Conserve les plateaux et étagères à une hauteur de comptoir pratique.
Économiser de l’espace de comptoir et de maintenir une apparence soignée tout en gardant les grilles 10 "x 20" à une hauteur de comptoir pratique. Distributeurs de Drop-in peuvent être utilisés avec n’importe quel matériel de comptoir et simplement passer du temps dans l’ouverture du comptoir de la bride supérieure. La tension de ressort réglable sur le terrain assure un niveau de distribution approprié. Facile à nettoyer et à assainir l’acier inoxydable. Conserve les plateaux et étagères à une hauteur de comptoir pratique.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Taille de casserole 14 "x 18 »
Détails du produit
- Type Déposer dans le bac et distributeur de verre
- Marque Au bord du lac
- Description Plateau de Drop-in Lakeside® et distributeur de verre
- Numéro de référence du fabricant 976
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lakeside® 976, Drop-in plateau et distributeur de verre - 150 plateaux
3899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit