Prix : 3 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lakeside® économie fin plateau panier w / couverture
Taille compacte pour patient plateaux fin ou la livraison de plateau de santé service de chambre. En acier inoxydable soudé avec housse en nylon. Accepte 6 chaque 14 "x 18" 15 » x 20 » ou 16 » x 22 » plateaux. Caractéristiques de la couverture en nylon flapped avant avec fermetures Velcro et découpe poignée poussoir.
Taille compacte pour patient plateaux fin ou la livraison de plateau de santé service de chambre. En acier inoxydable soudé avec housse en nylon. Accepte 6 chaque 14 "x 18" 15 » x 20 » ou 16 » x 22 » plateaux. Caractéristiques de la couverture en nylon flapped avant avec fermetures Velcro et découpe poignée poussoir.
Poids &Dimensions
- Profondeur 30-3/4 po (78,11 cm)
- Largeur de l’étagère 18 in (45,72 cm)
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Espace Runner 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Longueur de l’étagère 27 in (68,58 cm)
- Dégagement de l’étagère 5-3/4 po (14,61 cm)
Détails du produit
- Type L’économie fin plateau panier avec couvercle
- Marque Au bord du lac
- Numéro de référence du fabricant 437
- Caster Type Tous pivotant
- Couleur Argent
- Capacité panoramique 6
Conformité et certifications
- Certifications Certifié NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lakeside® 437 - économie fin plateau panier W / couverture
3619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit