Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Étagère WSI en stratifié PBLS1272-W, série PB, 12 po P x 72 po l, blanche
PB plateau stratifié est faite du même matériau que la surface de travail, est livré avec les supports de tablette 2, étagères plus 48" vient une charge 12ga faisceau monté sur la face inférieure de la tablette pour réduire les coups d’archet de la surface de travail
PB plateau stratifié est faite du même matériau que la surface de travail, est livré avec les supports de tablette 2, étagères plus 48" vient une charge 12ga faisceau monté sur la face inférieure de la tablette pour réduire les coups d’archet de la surface de travail
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Profondeur de l’accessoire 12 in (30,48 cm)
- Largeur de l’accessoire 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Description Plateau en stratifié
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Plateau supérieur
- Marque WSI
- Matériau Panneaux de particules/stratifié
- Style PB
- Puissance 8 Amps, 110 Volts
- Numéro de référence du fabricant PBLS1272-W
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère stratifiée WSI PB Series, 72"L x 12"D, Blanc
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit