Quantité minimale: 15
Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Laiton Arbor pelables sont faits de froid, demi dur CDA 260 en alliage. Composition 2, Type 1, classe 1. Entièrement stratifié. Décollez de couches d’épaisseur nécessaire. I.D./O.D. Tolérances +/-0,008". Cales d’arbre porte-outil de Precision Brand® laminé sont effectués au moyen de pression et résine/adhésif pour coller ensemble les cale métallique qui crée un élément rigide « one piece ». Enlever les couches en épluchant loin avec un couteau de poche à l’épaisseur désirée. Adhésif qui colle est juste comme il faut n’éplucher, aucune déchirure ou déchirure des couches.
Poids &Dimensions
- Lamelles 2 %"
- Épaisseur 0,02 po (.05 cm)
- Diamètre 1-1/2 po
- Diamètre intérieur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,1
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau 260 la moitié laiton dur
- Numéro de référence du fabricant 74350
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Laminés laiton Arbor Shim 1" I.D. X 1-1/2" O.D. X 0,02" épais, 0,002" Lam
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit